| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-400-973 Herst.-Nr.: 550628 EAN/GTIN: 4020684046435 |
| |
|
| | |
| BLANCO GN-Blech BZG 1/1 CNS 18/10, verstärkte Ausführung
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 18/10 | Länge: | 53.00 cm | Breite: | 32.50 cm | Höhe: | 2.00 cm | Gewicht: | 1.35 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 21,72* | € 28,62* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 21,81* | € 28,90* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,92* | € 31,11* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 24,58* | € 32,47* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,81* | € 34,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|