Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARLISLE Tablett-/Tellerkorb mit Fingern, Höhe: 101 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu CARLISLE Tablett-/Tellerkorb mit Fingern, Höhe: 101 mm
Produktbild zu CARLISLE Tablett-/Tellerkorb mit Fingern, Höhe: 101 mm
Anwendungsbild zu CARLISLE Tablett-/Tellerkorb mit Fingern, Höhe: 101 mm
Logo zu CARLISLE Tablett-/Tellerkorb mit Fingern, Höhe: 101 mm
Logo zu CARLISLE Tablett-/Tellerkorb mit Fingern, Höhe: 101 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227701610
Hersteller:
     Carlisle Foodservice
Herst.-Nr.:
     RP
EAN/GTIN:
     0077838619674
Suchbegriffe:
Spülkorb
Spülmaschinenkorb
carlisle spülkorb
spülkorb
CARLISLE Tablett-/Tellerkorb mit Fingern, Höhe: 101 mm

Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
EAN Stück:
77838619674
Höhe:
101 mm
Länge:
500 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Kunststoff
Innenhöhe:
81 mm
Weitere Suchbegriffe: Tablettkorb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 31,66*
€ 42,44*
Lager 3391
82
€ 9,90*
ab € 32,26*
€ 42,86*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vacu Vin
8714793785458
ab € 5,60*
Sonstiges
Vacu Vin
8714793786233
ab € 5,58*
Sonstiges
ARC International
ARC L3686
ab € 0,98*
Sonstiges
Carlisle Foodservice
C 32P1
ab € 35,00*
Sonstiges
Carlisle Foodservice
RG4914
ab € 41,86*
Sonstiges
Carlisle Foodservice
RG1614
ab € 28,21*
Sonstiges
Carlisle Foodservice
ROP
ab € 25,76*
Sonstiges
Carlisle Foodservice
RF14
ab € 25,51*
Sonstiges
Carlisle Foodservice
RB14
ab € 24,14*
Sonstiges
ARC International
ARC N8857
ab € 1,14*
Sonstiges
ARC International
ARC 61697
ab € 1,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.