Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Longdrinkglas AMSTERDAM, Inhalt: 0,27 Liter, Höhe: 135 mm, Durchmesser: 60 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Longdrinkglas AMSTERDAM, Inhalt: 0,27 Liter, Höhe: 135 mm, Durchmesser: 60 mm.
Longdrinkglas AMSTERDAM, Inhalt: 0,27 Liter, Höhe: 135 mm, Durchmesser: 60 mm.
Longdrinkglas AMSTERDAM, Inhalt: 0,27 Liter, Höhe: 135 mm, Durchmesser: 60 mm.
Longdrinkglas AMSTERDAM, Inhalt: 0,27 Liter, Höhe: 135 mm, Durchmesser: 60 mm.
Artikel-Nr.:
     2813-410-551
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC N8857
EAN/GTIN:
     0026102149799
Suchbegriffe:
Highball-Glas
Highballglas
Longdrink-Becher
Longdrink-Glas

Longdrinkglas AMSTERDAM, Inhalt: 0,27 Liter, Höhe: 135 mm, Durchmesser: 60 mm.

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Farbe:
durchsichtig / transparent
Höhe:
14 cm
Durchmesser:
6 cm
Gewicht:
0.21 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glatt
Volumen:
0.27 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
SM10
ab € 2,12*
Zubehör
Henkel
71866
ab € 2,10*
Zubehör
Henkel
SZ8
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.