Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARLISLE Besteckkorb-Einsatz mit 8 Fächern, blau, Höhe: 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu CARLISLE Besteckkorb-Einsatz mit 8 Fächern, blau, Höhe: 150 mm
Produktbild zu CARLISLE Besteckkorb-Einsatz mit 8 Fächern, blau, Höhe: 150 mm
Anwendungsbild zu CARLISLE Besteckkorb-Einsatz mit 8 Fächern, blau, Höhe: 150 mm
Logo zu CARLISLE Besteckkorb-Einsatz mit 8 Fächern, blau, Höhe: 150 mm
Logo zu CARLISLE Besteckkorb-Einsatz mit 8 Fächern, blau, Höhe: 150 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227701612
Hersteller:
     Carlisle Foodservice
Herst.-Nr.:
     C 32P1
EAN/GTIN:
     9006277016127
Suchbegriffe:
Besteck-Korb
Besteckkorb
Besteckkörbchen
Spülkorb
CARLISLE Besteckkorb-Einsatz mit 8 Fächern, blau, Höhe: 150 mm

Weitere Informationen:
Breite:
210 mm
EAN Stück:
77838121474
Höhe:
150 mm
Länge:
430 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Kunststoff
Innenhöhe:
112 mm
Fächer:
89x89 mm
Fächeranzahl:
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.