Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carlisle Gläser-Grundkorb OPTICLEAN, 50x50 cm, blau, 49 Fächer à 6 x 6 cm, Höhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carlisle Gläser-Grundkorb OPTICLEAN, 50x50 cm, blau, 49 Fächer à 6 x 6 cm, Höhe
Carlisle Gläser-Grundkorb OPTICLEAN, 50x50 cm, blau, 49 Fächer à 6 x 6 cm, Höhe
Artikel-Nr.:
     2813-371-136
Hersteller:
     Carlisle Foodservice
Herst.-Nr.:
     RG4914
EAN/GTIN:
     0077838224663
Suchbegriffe:
Spülkorb
Spülmaschinenkorb
carlisle spülkorb
spülkorb

Carlisle Gläser-Grundkorb OPTICLEAN, 50x50 cm, blau, 49 Fächer à 6 x 6 cm, Höhe 8 cm
Gläserkorb/Spülkorb mit 49 Fächern,
für Saftgläser, Sektflöten, Likör- und Shot-Gläser,
Fachgröße 6 x 6 cm,
Innenhöhe 8 cm,
Außenhöhe 10,2 cm

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
blau
Länge:
50 cm
Breite:
50 cm
Höhe:
10 cm
Gewicht:
2.58 kg
Form:
quadratisch
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
2
€ 4,95*
ab € 41,96*
€ 55,10*
3 Tage
8
€ 9,90*
ab € 42,25*
€ 55,64*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Carlisle Foodservice
RE4914
ab € 12,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.