Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Seitenwände Typ F - SEITENWAND F 6HE 275T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Seitenwände Typ F - SEITENWAND F 6HE 275T
SCHROFF Seitenwände Typ F - SEITENWAND F 6HE 275T
SCHROFF Seitenwände Typ F - SEITENWAND F 6HE 275T
SCHROFF Seitenwände Typ F - SEITENWAND F 6HE 275T
SCHROFF Seitenwände Typ F - SEITENWAND F 6HE 275T
Artikel-Nr.:
     337-26.15.9296
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     34579038
EAN/GTIN:
     4036088075537
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenwand Schaltschrank
19 Zoll Schrank

EuropacPRO Seitenwand, Typ F, flexibel, 6 HE, 275 mm

SIDE PANEL F 6U 275D E/PRO

Flache Seitenwand mit separat anschraubbarem 19"-Winkel - für CompactPCI Systeme mit Rear I/O

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Europac PRO
Höheneinheiten:
6 HE
Tiefe:
275 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
270 mm
Verpackungstiefe:
310 mm
Paketgewicht:
0.365 kg
Bruttogewicht:
0,365
Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, seitenwand schaltschrank schroff, seitenwand schaltschrank, 34579038, SIDE, SIDE PANEL F 6U 275D E/PRO, F, 34579-038, PANEL, 275D, E/PRO, 6U
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
Frei Haus
ab € 15,51*
€ 21,48*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 15,51*
€ 21,85*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
34560584
ab € 7,25*
Zubehör
Schroff
24564-497
ab € 10,61*
Zubehör
Schroff
24564-499
ab € 9,38*
Zubehör
Schroff
34561-084
ab € 6,82*
Zubehör
Schroff
34561-584
ab € 6,30*
Zubehör
nVent Schroff
34560-384
ab € 10,13*
Zubehör
Schroff
24560499
ab € 10,56*
Zubehör
Schroff
24560063
ab € 36,83*
Zubehör
Schroff
34562826
ab € 7,14*
Zubehör
Schroff
21101954
ab € 8,452*
Zubehör
Schroff
24560-155
ab € 7,80*
Zubehör
Schroff
24560-130
ab € 7,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.