Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF 19"-Winkel Typ F, tiefenvariabel - 19"WINKEL 6HE UNIV. 2STK


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF 19"-Winkel Typ F, tiefenvariabel - 19"WINKEL 6HE UNIV. 2STK
SCHROFF 19"-Winkel Typ F, tiefenvariabel - 19"WINKEL 6HE UNIV. 2STK
SCHROFF 19"-Winkel Typ F, tiefenvariabel - 19"WINKEL 6HE UNIV. 2STK
SCHROFF 19"-Winkel Typ F, tiefenvariabel - 19"WINKEL 6HE UNIV. 2STK
Artikel-Nr.:
     337-26.15.5247
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24560499
EAN/GTIN:
     4036088070648
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenwand Schaltschrank

EuropacPRO 19"-Winkel für Typ F Seitenwand, Tiefe verstellbar, 6 HE

19"BRACKET SUBR 6U UNIV.2PCS

19"-Winkel Typ F, tiefenvariabel

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Europac PRO
Höheneinheiten:
6 HE
Paketgewicht:
0.22 kg
Bruttogewicht:
0,22
Weitere Suchbegriffe: seitenwand schaltschrank schroff, seitenwand schaltschrank, baugruppenträger 6he, 24560-499, SUBR, 24560499, 19"BRACKET SUBR 6U UNIV.2PCS, 19"BRACKET, 6U, UNIV.2PCS
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
Frei Haus
ab € 14,17*
€ 14,17*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 10,62*
€ 15,06*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 15,06*
€ 17,92
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 15,01*
€ 17,86
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 14,31*
€ 17,03
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 13,70*
€ 16,30
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 13,23*
€ 15,74
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 10,62*
€ 12,64
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 5,31* pro Stück)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent Schroff
21100-435
ab € 5,41*
Zubehör
nVent Schroff
24560-135
ab € 7,60*
Zubehör
Schroff
24560-140
ab € 15,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.