Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinterer Befestigungswinkel, Aluminium, Paar (2 Stück)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11084566
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24564-499
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Seitenwand Schaltschrank
Hinterer Befestigungswinkel, Typ=24564-499, Höheneinheiten=6, Menge=2 Stück, Material Halterung=Aluminium, Oberflächenqualität=Klar verchromt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Tiefe:
300 mm
Bruttogewicht:
162 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
7326909890
Weitere Suchbegriffe: seitenwand schaltschrank schroff, rack zubehör, Hinterer Befestigungswinkel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
pro Stück
€ 6,90*
ab € 12,56*
€ 12,56*
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 9,33*
€ 13,43*
Lager 115
3
1
pro Paar
€ 5,95*
ab € 16,37*
€ 24,30*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 24,30*
€ 28,92
pro Paar
ab 2 Paar
€ 24,15*
€ 28,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 23,02*
€ 27,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 20,70*
€ 24,63
pro Paar
ab 20 Paar
€ 19,72*
€ 23,47
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 16,37*
€ 19,48
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 8,185* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21101855
ab € 15,16*
Zubehör
nVent
20848-189
ab € 31,55*
Zubehör
nVent
20848-604
ab € 39,97*
Zubehör
nVent Schroff
24560-135
ab € 7,60*
Zubehör
Schroff
20848617
ab € 42,79*
Zubehör
Schroff
21102855
ab € 18,28*
Zubehör
Schroff
24560-140
ab € 15,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.