Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Seitenwände Typ F - SEITENWAND F 9HE 175T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Seitenwände Typ F - SEITENWAND F 9HE 175T
SCHROFF Seitenwände Typ F - SEITENWAND F 9HE 175T
SCHROFF Seitenwände Typ F - SEITENWAND F 9HE 175T
SCHROFF Seitenwände Typ F - SEITENWAND F 9HE 175T
SCHROFF Seitenwände Typ F - SEITENWAND F 9HE 175T
Artikel-Nr.:
     337-26.15.8756
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     34560785
EAN/GTIN:
     4036088073915
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenwand Schaltschrank
19 Zoll Schrank

EuropacPRO Seitenwand, Typ F, flexibel, 9 HE, 175 mm

SIDE PANEL F 9U 175D

Flache Seitenwand für separat anschraubbaren 19"-Winkel

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Europac PRO
Höheneinheiten:
9 HE
Tiefe:
175 mm
Paketgewicht:
0.36 kg
Bruttogewicht:
0,36
Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, seitenwand schaltschrank schroff, seitenwand schaltschrank, SIDE, 9U, F, PANEL, SIDE PANEL F 9U 175D, 34560-785, 34560785, 175D
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 6,90*
ab € 17,48*
€ 23,97*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 17,47*
€ 24,27*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
24560-078
ab € 24,87*
Zubehör
Schroff
64568-001
ab € 0,58*
Zubehör
Schroff
64568005
ab € 0,58*
Zubehör
Schroff
34560-484
ab € 9,43*
Zubehör
Schroff
34561-084
ab € 6,82*
Zubehör
Schroff
34561-584
ab € 6,30*
Zubehör
Schroff
34562-748
ab € 14,83*
Zubehör
Schroff
24564797
ab € 14,54*
Zubehör
Schroff
24560799
ab € 14,49*
Zubehör
Schroff
24560797
ab € 14,47*
Zubehör
Schroff
24562484
ab € 38,69*
Zubehör
Schroff
34562826
ab € 7,14*
Zubehör
Schroff
34563004
ab € 16,14*
Zubehör
Schroff
21101954
ab € 8,452*
Zubehör
Schroff
24562797
ab € 13,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.