Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Montageplatte für Abdeckbleche - MONTAGEPLATTE 84TE 160T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Montageplatte für Abdeckbleche - MONTAGEPLATTE 84TE 160T
SCHROFF Montageplatte für Abdeckbleche - MONTAGEPLATTE 84TE 160T
SCHROFF Montageplatte für Abdeckbleche - MONTAGEPLATTE 84TE 160T
SCHROFF Montageplatte für Abdeckbleche - MONTAGEPLATTE 84TE 160T
SCHROFF Montageplatte für Abdeckbleche - MONTAGEPLATTE 84TE 160T
Artikel-Nr.:
     337-26.15.9020
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     34563004
EAN/GTIN:
     4036088075032
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
Chassisplatte

EuropacPRO Montageplatte 84 TE,160 mm, zur Kombination mit Deck- und Bodenblech

MOUNTING PLATE 84HP 160D

Zum Einbau und Befestigen schwerer Ausbauteile - Zusätzlich zur Montageplatte können auch (EMV-)Abdeckbleche an den Baugruppenträger montiert werden - Die Montageplatte ist so breit wie der Baugruppenträger oder das Systemgehäuse und wird an den Seitenwänden befestigt - Die Montage einer Führungsschienen am ersten und letzten Steckplatz ist möglich - Führungsschienen Typ "4,4" und Typ "verstärkt" können nicht verwendet werden

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Europac PRO
Breiteneinheiten:
84 TE
Tiefe:
112.5 mm
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
450 mm
Paketgewicht:
0.231 kg
Bruttogewicht:
0,231
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Montageplatte, 19 Zoll Abdeckbleche, Schaltschrank Abdeckbleche, schroff chassisplatten, chassisplatte, MOUNTING, 160D, 34563004, 84HP, PLATE, MOUNTING PLATE 84HP 160D, 34563-004
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 6,90*
ab € 16,22*
€ 22,50*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 16,18*
€ 22,95*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
34563003
ab € 15,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.