Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Seitenwände Typ H für Edelstahldichtung - SEITENWD.H 3HE 175T O.GR.2ST


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF Seitenwände Typ H für Edelstahldichtung - SEITENWD.H 3HE 175T O.GR.2ST
SCHROFF Seitenwände Typ H für Edelstahldichtung - SEITENWD.H 3HE 175T O.GR.2ST
SCHROFF Seitenwände Typ H für Edelstahldichtung - SEITENWD.H 3HE 175T O.GR.2ST
SCHROFF Seitenwände Typ H für Edelstahldichtung - SEITENWD.H 3HE 175T O.GR.2ST
Artikel-Nr.:
     337-26.15.5419
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24566125
EAN/GTIN:
     4036088072284
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenwand Schaltschrank
19 Zoll Schrank

EuropacPRO Seitenwand, Typ H, für Edelstahl-Dichtung, 3 HE, 175 mm, 2 Stück

SIDEPL.H 3U 175D W/O.HDL.2PC

Seitenwände Typ H für Edelstahldichtung, ohne Grifflöcher

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Europac PRO
Höheneinheiten:
3 HE
Tiefe:
175 mm
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
260 mm
Paketgewicht:
0.4 kg
Bruttogewicht:
0,4
Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, seitenwand schaltschrank schroff, seitenwand schaltschrank, SIDEPL.H 3U 175D W/O.HDL.2PC, 24566-125, 24566125, W/O.HDL.2PC, SIDEPL.H, 3U, 175D
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 18,04*
€ 25,04*
2
Frei Haus
ab € 36,01*
€ 46,83*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 25,04*
€ 29,80
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 24,64*
€ 29,32
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 23,25*
€ 27,67
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 22,41*
€ 26,67
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 21,87*
€ 26,03
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 18,04*
€ 21,47
pro Satz
1 Satz enthält 2 Packungen (ab € 9,02* pro Packung)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
34560584
ab € 7,25*
Zubehör
Schroff
34562823
ab € 5,33*
Zubehör
Schroff
24560-078
ab € 24,86*
Zubehör
Schroff
34562-761
ab € 8,80*
Zubehör
Schroff
21101-705
ab € 13,43*
Zubehör
Schroff
30846-676
ab € 16,35*
Zubehör
Schroff
64568-005
ab € 0,0174*
Zubehör
Schroff
64568-001
ab € 0,0173*
Zubehör
Schroff
34561-584
ab € 10,61*
Zubehör
Schroff
34562-748
ab € 14,83*
Zubehör
nVent Schroff
20838-273
ab € 23,61*
Zubehör
nVent Schroff
24564-117
ab € 44,19*
Zubehör
nVent Schroff
21100-435
ab € 5,39*
Zubehör
Schroff
24561199
ab € 8,41*
Zubehör
Schroff
20848611
ab € 31,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.