Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Seitenwände Typ H für Textildichtung - SEITENWD.H 3HE 175T O.GR.2ST


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF Seitenwände Typ H für Textildichtung - SEITENWD.H 3HE 175T O.GR.2ST
SCHROFF Seitenwände Typ H für Textildichtung - SEITENWD.H 3HE 175T O.GR.2ST
SCHROFF Seitenwände Typ H für Textildichtung - SEITENWD.H 3HE 175T O.GR.2ST
SCHROFF Seitenwände Typ H für Textildichtung - SEITENWD.H 3HE 175T O.GR.2ST
SCHROFF Seitenwände Typ H für Textildichtung - SEITENWD.H 3HE 175T O.GR.2ST
Artikel-Nr.:
     337-26.15.5391
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24564145
EAN/GTIN:
     4036088071904
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenwand Schaltschrank
19 Zoll Schrank

EuropacPRO-Seitenwand für Textildichtung, Typ H, schwer, 3 HE, 175 mm

SIDEPL.H 3U 175D W/O.HDL 2PC

Seitenwand mit 19"- Winkel verpresst. - Für höchste mechanische Beanspruchung (Schock und Vibration)

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Europac PRO
Höheneinheiten:
3 HE
Tiefe:
175 mm
Paketgewicht:
0.4 kg
Bruttogewicht:
0,4
Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, seitenwand schaltschrank schroff, seitenwand schaltschrank, 24564-145, W/O.HDL, SIDEPL.H 3U 175D W/O.HDL 2PC, 24564145, SIDEPL.H, 3U, 175D
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,53*
€ 25,22*
Lager 337
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 18,58*
€ 25,81*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 25,81*
€ 30,71
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 25,22*
€ 30,01
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 23,81*
€ 28,33
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 23,07*
€ 27,45
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 22,31*
€ 26,55
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 18,58*
€ 22,11
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 9,29* pro Stück)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
34560584
ab € 7,25*
Zubehör
Schroff
34562823
ab € 5,33*
Zubehör
nVent
20848-601
ab € 27,20*
Zubehör
Schroff
24560-078
ab € 24,86*
Zubehör
Schroff
34562-761
ab € 8,80*
Zubehör
Schroff
21101-853
ab € 10,64*
Zubehör
Schroff
64568-005
ab € 0,0174*
Zubehör
Schroff
64568-001
ab € 0,0173*
Zubehör
Schroff
34561-584
ab € 10,61*
Zubehör
Schroff
34562-748
ab € 14,83*
Zubehör
nVent Schroff
24564-117
ab € 44,19*
Zubehör
nVent Schroff
21100-435
ab € 5,39*
Zubehör
Schroff
24561199
ab € 8,41*
Zubehör
Schroff
20848611
ab € 31,65*
Zubehör
Schroff
20848097
ab € 20,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.