Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Universal Abisolierzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE Universal Abisolierzange
VALUE Universal Abisolierzange
VALUE Universal Abisolierzange
VALUE Universal Abisolierzange
VALUE Universal Abisolierzange
VALUE Universal Abisolierzange
VALUE Universal Abisolierzange
VALUE Universal Abisolierzange
VALUE Universal Abisolierzange
VALUE Universal Abisolierzange
VALUE Universal Abisolierzange
VALUE Universal Abisolierzange
VALUE Universal Abisolierzange
VALUE Universal Abisolierzange
Artikel-Nr.:
     337-25.99.8793
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     25.99.8793
EAN/GTIN:
     7611990197002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler

Zum Entfernen der Aussenisolation von runden Twisted Pair Kabeln (UTP oder STP) und anderen mehradrigen Datenkabeln

  • Das Abisoliermesser kann auf unterschiedliche Aussendurchmesser eingestellt werden - dadurch werden Beschädigungen der Schirmung oder des Leiters vermieden
  • Für Kabel bis maximal Ø 11 mm Aussendurchmesser geeignet
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Werkzeug
Produkttyp:
Abisolierwerkzeug
Farbe:
gelb
Gewicht:
64.6 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Paketgewicht:
0.1 kg
Bruttogewicht:
0,1
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
12.15
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,58*
€ 12,28*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 11,74*
€ 16,74*
7 Tage
9
pro Stück
€ 6,99*
ab € 20,65*
€ 28,84*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,51*
€ 29,78*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 22,91*
€ 31,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.