Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DWL-X8630AP Wireless Access Point AX3600 Unified


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link DWL-X8630AP Wireless Access Point AX3600 Unified
D-Link DWL-X8630AP Wireless Access Point AX3600 Unified
D-Link DWL-X8630AP Wireless Access Point AX3600 Unified
D-Link DWL-X8630AP Wireless Access Point AX3600 Unified
Artikel-Nr.:
     337-21.18.2057
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DWL-X8630AP
EAN/GTIN:
     790069452918
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point

DWL-X8630AP: Unified Wireless AX3600 Unified Access Point

  • Neuester WLAN-Standard 802.11ax Wi-Fi 6
  • Bis zu 3,6 Gbit/s kombinierter Durchsatz
  • 4 x 4 MU-MIMO mit 4 spatial streams
  • Flexible QoS mit WMM
  • Unterstützt 160-MHz-Kanal für doppelte Kapazität
  • UL2043-zertifiziertes Chassis

Unified Access Points kombinieren die Vorteile klassischer dezentral verwalteter Access Points und einer Wireless Switch-Lösung. Sie lassen sich einzeln oder gemeinsam über eine zentrale Oberfläche managen. D.h. auch, dass sie dank ihrer universellen Einsatzfähigkeit mit den individuellen Anforderungen eines Unternehmens mitwachsen.

Wireless AX3600 Unified Access Point, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax WiFi 6 Standard, 5GHz (2402 Mbit/s) und 2,4GHz (1147 Mbit/s) Frequenzbereich, 4x4 MIMO, kompatibel mit 802.11a/b/g/n/ac/ax Wireless Geräten und Netzwerken, AC Smart Beam Technologie, 64/128-Bit WEP Datenverschlüsselung, WPA3, 802.11i (WPA2) und WPA (Personal/Enterprise), 802.1X (Wireless User Authentication) mit RADIUS Unterstützung, Interner Radius Server für WLAN Clients, TKIP und Pre-Shared Key, AES (Advanced Encryption Standard), 1x Gigabit LAN Ports, 1x 2,5 Gigabit LAN Port, 1x LAN Port IEEE 802.3at PoE (Power-over-Ethernet) kompatibel, RJ-45 Konsolenport, 802,1Q VLAN Tagging, Multi-SSID, WMM zertifiziert, interne omni-direktionale Antennen (4 dBi im 5GHz-Band, 3 dBi im 2,4 GHz-Band), Bandsteering für effektives Traffic Management, massives UL2043 zertifiziertes Gehäuse mit Diebstahlschutz.

Verwendbar als autonomer Access Point oder zentral gemanagt durch DWC-1000 / DWC-2000, integrierte AP-Clusterfunktion zur gemeinsamen Konfiguration von bis zu 8 baugleichen Access Points, Betriebsmodi: AP, WDS, 12V/2A Stromanschluss für optionales externes Netzteil (nur mit abgewinkeltem DC Anschluss-Stecker), Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten: optionales PoE Injector-Kit DPE-301GI für den Betrieb ohne PoE-Switch.

Weitere Informationen:
Hersteller:
D-LINK
Produktgruppe:
WLAN Access Points
Produkttyp:
WLAN Access Points
Farbe:
grau
IEEE Standard:
IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax WiFi 6 Standard
WiFi Standard:
WiFi 6 (IEEE 802.11ax)
WLAN (Mbit/s):
AX3600
Maximale Datenübertragungsrate:
3.6 Gbit/s
Frequenz:
5GHz (2402 Mbit/s) und 2,4GHz (1147 Mbit/s) Frequenzbereich
Verschlüsselung:
64/128-Bit WEP Datenverschlüsselung, WPA3, 802.11i (WPA2)...
WLAN WEP Verschlüsselung:
ja
WLAN WPA Verschlüsselung:
ja
WLAN WPA2 Verschlüsselung:
ja
Schnittstellen:
1x Gigabit LAN Ports, 1x 2,5 Gigabit LAN Port, 1x LAN Por...
Roaming:
ja
Bridging Funktion:
ja
abnehmbare Antenne:
nein
Power over Ethernet (PoE):
ja
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
40 °C
Höhe:
47 mm
Breite:
220 mm
Tiefe:
220 mm
Gewicht:
985 g
Verpackungshöhe:
90 mm
Verpackungsbreite:
300 mm
Verpackungstiefe:
310 mm
Paketgewicht:
1.447 kg
Bruttogewicht:
1,447
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Rundstrahlantenne, access point, mimo, WMM, UL2043, WirelessAccessPoint, wifi6, wlanaccesspoint, wlanbridge, netzwerk, 802.11ax, wlan, WLANBasisstation, DLink, wi-fi 6
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 315,89*
€ 352,93*
1
Frei Haus
ab € 335,35*
€ 374,02*
1
Frei Haus
ab € 371,95*
€ 412,90*
1
€ 4,99*
ab € 445,95*
€ 493,72*
4 Tage
4
1
€ 1,00*
ab € 466,07*
€ 513,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,93*
€ 419,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,33*
€ 415,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,67*
€ 403,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,47*
€ 398,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,89*
€ 375,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DPE-301GI
€ 46,04*
Zubehör
D-Link
PSM-12V-38-B
€ 16,77*
Zubehör
D-Link
DAP-1360/E
€ 48,50*
Zubehör
D-Link
DAS-B-3YSBD
€ 148,24*
Zubehör
D-Link
DAS-B-5YSBD
€ 241,59*
Zubehör
D-Link
DAS-C-Network
€ 73,44*
Zubehör
D-Link
DBA-2520P
€ 299,96*
Zubehör
D-Link
DAS-S-WiFi-L
€ 2.522,33*
Zubehör
D-Link
DAS-S-WiFi-S
€ 1.076,88*
Zubehör
D-Link
DAS-S-WiFi-M
€ 1.788,88*
Zubehör
D-Link
DAS-P-WiFi
€ 198,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.