Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE S/FTP Kabel Kat.5e (Class D), Litze, 100m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE S/FTP Kabel Kat.5e (Class D), Litze, 100m
ROLINE S/FTP Kabel Kat.5e (Class D), Litze, 100m
ROLINE S/FTP Kabel Kat.5e (Class D), Litze, 100m
ROLINE S/FTP Kabel Kat.5e (Class D), Litze, 100m
ROLINE S/FTP Kabel Kat.5e (Class D), Litze, 100m
Artikel-Nr.:
     337-21.15.0319
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.0319
EAN/GTIN:
     7611990161126
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Litzendraht Netzwerkkabel für strukturierte Gebäudeverkabelung

  • Twisted Pair Netzwerkkabel mit flexiblem Innenleiter (Litze) zur Konfektion mit RJ45 Steckern
  • Kabel für eine strukturierte Gebäudeverkabelung
  • Für den Einsatz in Gigabit-Ethernet-Netzwerken
  • Doppelt geschirmtes Kabel
  • Aufbau: 8 Adern Litze
  • Paarweise Abschirmung: Alu-kaschierte Folie
  • Gesamt-Abschirmung: Kupfergeflecht
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
Rohkabel Cat.5e
Farbe:
grau
Länge:
100 m
Inhalt:
100 m
Schirmungstyp:
SFTP
Übertragungsqualität:
Cat5e / Class D
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderquerschnitt (AWG):
AWG 26
Aderntyp:
Litze
Kabel LSOH:
nein
Material Aussenmantel Kabel:
PVC
Gewicht:
3573.1 g
Verpackungshöhe:
290 mm
Verpackungsbreite:
180 mm
Verpackungstiefe:
290 mm
Paketgewicht:
3.919 kg
Bruttogewicht:
3,919
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.48
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat5, Kat5, Cat6, Kat6, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, roline patchkabel kat 5e grau, alarmkabel 100m, alarmkabel, Kat.5e, Twisted-Pair, TwistedPair, Cat.5e, Netzwerk, TP-Verbindungskabel, Cat5e, twistedpairkabel, Rohkabel, lankabel, Verbindungskabel, tp-kabel, CAT5e, Kabel, Kat5e, Litzen-Kabel, Litzendraht
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 73,41*
€ 94,50*
Lager 337
Frei Haus
ab € 73,41*
€ 94,50*
4 Tage
17
€ 1,00*
ab € 79,41*
€ 101,13*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,47*
€ 101,53*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 169,17*
€ 230,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,50*
€ 112,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,05*
€ 109,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,77*
€ 102,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,11*
€ 98,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,41*
€ 87,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.