Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE S/FTP Kabel Kat. 5e, Litzendraht 100m (21.15.0319)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-201127
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.0319
EAN/GTIN:
     7611990161126
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
  • Kabel für strukturierte Gebäudeverkabelung
  • 3P zertifiziert
  • Abschirmung: Alu-kaschierte Folie, Kupfergeflecht

Technische Daten

Hersteller  ROLINE
Herstellernummer  21.15.0319
Produktgruppe  Twisted Pair Kabel
Produkttyp  Installationskabel
Speditionsware  nein
Schirmungstyp  SFTP
Übertragungsqualität  Cat5e / Class D
Impedanz  100 Ohm
Anzahl Adern  8
Aderquerschnitt (AWG)  AWG 26
Aderntyp  Litze
Gekreuzt  -
Länge  100,0 m
Farbe (Kabel)  grau
Kabel halogenfrei  nein
Material Aussenmantel Kabel  PVC
Steckertyp RJ45  entfällt
Bruttogewicht  3.919 kg / inklusive Verpackung

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,8 kg
Hersteller:
ROLINE
Herstellernummer:
21.15.0319
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
Installationskabel
Speditionsware:
nein
Schirmungstyp:
SFTP
Übertragungsqualität:
Cat5e / Class D
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderquerschnitt (AWG):
AWG 26
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
-
Länge:
100,0 m
Farbe (Kabel):
grau
Kabel halogenfrei:
nein
Material Aussenmantel Kabel:
PVC
Steckertyp RJ45:
entfällt
Bruttogewicht:
3.919 kg / inklusive Verpackung
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat5, Kat5, Cat6, Kat6, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, roline patchkabel kat 5e grau, alarmkabel 100m, alarmkabel, roline, 0319, 21150319, s/ftp, 21.15.0319, sftp, kabel, kat.5e, 100m, kat5e, class, litze, litzendraht, patchkabel, grau, kat.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 73,60*
€ 93,91*
Frei Haus
ab € 73,60*
€ 93,91*
6 Tage
17
€ 1,00*
ab € 78,82*
€ 100,37*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,15*
€ 100,76*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 169,62*
€ 228,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,91*
€ 111,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,98*
€ 110,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,93*
€ 103,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,28*
€ 99,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,60*
€ 87,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.