Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XILENCE LiQuRizer LQ360PRO.ARGB AMD und Intel, Gaming 360mm AiO Wasserkühlung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XILENCE LiQuRizer LQ360PRO.ARGB AMD und Intel, Gaming 360mm AiO Wasserkühlung
XILENCE LiQuRizer LQ360PRO.ARGB AMD und Intel, Gaming 360mm AiO Wasserkühlung
XILENCE LiQuRizer LQ360PRO.ARGB AMD und Intel, Gaming 360mm AiO Wasserkühlung
XILENCE LiQuRizer LQ360PRO.ARGB AMD und Intel, Gaming 360mm AiO Wasserkühlung
XILENCE LiQuRizer LQ360PRO.ARGB AMD und Intel, Gaming 360mm AiO Wasserkühlung
XILENCE LiQuRizer LQ360PRO.ARGB AMD und Intel, Gaming 360mm AiO Wasserkühlung
XILENCE LiQuRizer LQ360PRO.ARGB AMD und Intel, Gaming 360mm AiO Wasserkühlung
XILENCE LiQuRizer LQ360PRO.ARGB AMD und Intel, Gaming 360mm AiO Wasserkühlung
XILENCE LiQuRizer LQ360PRO.ARGB AMD und Intel, Gaming 360mm AiO Wasserkühlung
Artikel-Nr.:
     337-19.10.4383
Hersteller:
     Xilence
Herst.-Nr.:
     XC987
EAN/GTIN:
     4044953503665
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
All-in-One PC
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155

Wartungsfreies All-in-One Wasserkühlungssystem mit RGB Beleuchtung

Das All-in-One Wasserkühlungssystem LQ360PRO.ARGB ist der ideale Begleiter bei Gaming Abenteuern mit höchsten Leistungsanforderungen.
Mit einer TDP von 350 Watt ist es in der Lage auch stark erhitzende CPUs ohne Leistungseinbußen zu kühlen. Die Montage ist auf Grund des Quick-Mounting-Systems einfach und schnell.
Es werden alle aktuellen CPUs von AMD und Intel unterstützt. Das Design der Wasserkühlung ist in einem edlen, schwarzen Metallic-Look gehalten. Derquadratische Pumpenkopf mit einer großen, leistungsstarken Kupferkühlungsplatte und einer dezenten ARGB Beleuchtung fügt sich optimal ins Bild ein und wirkt stylisch.
Die elegant ummantelten, biegsamen schwarzen Schläuche lassen sich in jeder Montageform komfortabel im Gehäuse verlegen. Die Lüfter des LQ360PRO.ARGB gewährleisten einen laufruhigen Betrieb trotz hitziger Gaming Sessions. Es wird nur ein kaum wahrnehmbares Flüstern des kühlenden Luftstroms wahrgenommen. Das eingeprägte Logo der Lüfter unterstreicht den Metallic-Look und unterstreicht die Eleganz der Wasserkühlung. Die ARGB Beleuchtung der Lüfter lassen den PC in den eingestellten Farben erstrahlen und faszinieren durch ihr flüssiges und helles Farbenspiel.

  • Performance X Series
  • Edles schwarzes Design
  • Multi Socket Halterungen für AMD und INTEL
  • Quick Mount System
  • Biegsame Schläuche für flexible Montage
  • Großer kupferner Heat Spreader und High Performance Radiator
  • Beleuchteter Pumpenkopf ARGB 3PIN Anschluss
Weitere Informationen:
Hersteller:
XILENCE
Produktgruppe:
Kühler/Lüfter
Produkttyp:
Wasserkühlung
Farbe:
mehrfarbig
Lieferumfang:
LQ360PRO.ARGB AMD und Intel Wasserkühlung
Anschluss-Typ:
Molex 3-pin (SMALL) | ARGB 3-pin
Einbauart:
auf CPU/Chip
CPU max. Watt:
350 W
Anzahl Lüfter:
1
Lagerung Lüfter:
Fluid Dynamic Bearing (FDB)
Abmessungen (HxBxT):
397 × 120 × 27mm
Prozessor (Sockel):
LGA 1700/2066/2011/1151/1150/1155/1156/1200 | AMD: AM5/AM4
Abmessungen Lüfter (HxBxT):
120 x 120 x 25 mm
Drehgeschwindigkeit Lüfter:
500 - 1800 ± 10% RPM
Luftleistung Lüfter:
77,43 CFM
Luftdruck:
2.31 mm H²O
Nennstrom Lüfter:
0.32 A
Geräuschpegel:
18 - 32 dB(A)
Geräuschpegel (max.):
32 dB (A)
Höhe:
223 mm
Breite:
146 mm
Tiefe:
467 mm
Gewicht:
1.853 kg
Verpackungshöhe:
160 mm
Verpackungsbreite:
250 mm
Verpackungstiefe:
470 mm
Paketgewicht:
2.517 kg
Bruttogewicht:
2,517
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: CPU Lüfter Sockel 2011, CPU Lüfter Sockel 2066, Wasserkühlung, Flüssigkühlsystemarmatur, Wasserkühlung Armaturen, Wasserkühlung CPU, cpu lüfter sockel 1151, LGA 1150, 120mm PWM ARGB Fan, Computer, CPUcooler, AMD, brandneu, neuheiten, 360mm Watercooling, AM5, brandnew, AM4, coolingfans, ProzessorKühler, LGA 2011, 120mm PWM ARGB Lüfter, 360mm Wasserkühlung, Intel, Liquid Cooling, LGA 1156, LGA 1155, XC980, LGA 1700, LGA 2066, LGA 1200, Kühler, LQ360.ARGB, Xilence, LGA 1151
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 71,81*
€ 93,67*
Lager 337
Frei Haus
ab € 71,76*
€ 93,68*
2 Tage
14
€ 6,90*
ab € 74,13*
€ 95,69*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,13*
€ 100,49*
4 Tage
2
€ 1,00*
ab € 80,90*
€ 102,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,68*
€ 111,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,45*
€ 106,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,11*
€ 94,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,67*
€ 93,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,76*
€ 85,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.