Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xilence LQ360PRO.ARGB Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xilence LQ360PRO.ARGB Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Xilence LQ360PRO.ARGB Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Xilence LQ360PRO.ARGB Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Xilence LQ360PRO.ARGB Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Xilence LQ360PRO.ARGB Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Xilence LQ360PRO.ARGB Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Xilence LQ360PRO.ARGB Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Xilence LQ360PRO.ARGB Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Xilence LQ360PRO.ARGB Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Xilence LQ360PRO.ARGB Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Xilence LQ360PRO.ARGB Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Xilence LQ360PRO.ARGB Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Xilence LQ360PRO.ARGB Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Xilence LQ360PRO.ARGB Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Xilence LQ360PRO.ARGB Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Xilence LQ360PRO.ARGB Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Xilence LQ360PRO.ARGB Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114911264
Hersteller:
     Xilence
Herst.-Nr.:
     LQ360PRO.ARGB
EAN/GTIN:
     4044953503665
Suchbegriffe:
All-in-One PC
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
Weitere Informationen:
Energie
Thermal Design Power (TDP)
350 W
Gewicht und Abmessungen
Heizungs-Breite
397 mm
Heizungs-Tiefe
120 mm
Heizungs-Höhe
27 mm
Schlauch-/Rohrlänge
400 mm
Kühler Breite
72 mm
Kühler Tiefe
72 mm
Kühler Höhe
53.5 mm
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Kupfer
Heizkörpermaterial
Aluminium
Grundkörper Material
Kupfer
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
All-in-One-Flüssigkeitskühler
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 2011 (Socket R), LGA 2066
Maximaler Luftstrom
77.33 cfm
Maximum Luftdruck
2.31 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Keramisches Lager
Geräuschpegel Lüfter (mind.)
18 dB
Geräuschpegel Lüfter (max.)
32 dB
Geräuschpegel Pumpe
25 dB
Pumpenanschluss
3-polig
Motorschnelligkeit der Pumpe
2100 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (min)
500 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
1800 RPM
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,02*
€ 109,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,24*
€ 108,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,99*
€ 97,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,37*
€ 94,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,91*
€ 85,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.