Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN IT PDU Basic 3 x (16 A / 400 V / 50 Hz) 24 x C13 6 x C19)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN IT PDU Basic 3 x (16 A / 400 V / 50 Hz) 24 x C13 6 x C19)
BACHMANN IT PDU Basic 3 x (16 A / 400 V / 50 Hz) 24 x C13 6 x C19)
BACHMANN IT PDU Basic 3 x (16 A / 400 V / 50 Hz) 24 x C13 6 x C19)
BACHMANN IT PDU Basic 3 x (16 A / 400 V / 50 Hz) 24 x C13 6 x C19)
Artikel-Nr.:
     337-19.07.2172
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     800.2282
EAN/GTIN:
     4057298003240
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Für eine zukunftsorientierte, hochgradig effiziente Energieverteilung im Datacenter, Server-Rack, Netzwerk-Rack.

Technische Daten:
- Leitung: 3,0m 5G2,5 mm², schwarz
- Eingang: CEE 3 x 16A (dreiphasig)
- Ausgang : 3 Gruppen zu je (8 x C13; 2 x C19)
- 16A /Phase
- Maße (BxHxT) 1116 x 44 x 47 mm

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
IT-Steckdosenleiste
Farbe:
Aluminium
Länge:
3 m
Max. Belastbarkeit:
3 x 16A
Max. Spannung:
400V AC
Ein/Aus-Schalter:
nein
Anzahl der Steckdosentöpfe:
28
Anzahl Ausgänge/Winkel:
24 x IEC320 Kaltgerätedose C13 + 4 x IEC320 Kaltgerätedos...
Anordnung Ausgänge:
Reihe
Dosentyp:
IEC320 C13, Kaltgeräte, 10A | IEC320 C19, Kaltgeräte, 16A
Material (Gehäuse):
Alu Profil
Farbe (Gehäuse):
schwarz / silber
Anschlusskabel:
3 x 5G2,5 mm²
Anschlussstecker:
CEE 3x16A
Regionale Verwendung:
Ohne Einschränkung
Höhe:
1116 mm
Breite:
44 mm
Tiefe:
47 mm
Gewicht:
2972 g
Verpackungshöhe:
100 mm
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
1300 mm
Paketgewicht:
3.416 kg
Bruttogewicht:
3,416
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: CEE-Stecker, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, cee-stecker 16a, Steckdosenleiste Rackmount, Steckdosenleisten, Multiplesocketoutlets, Steckdosenleiste Schalter, 19Zoll, 19 Steckdosenleiste, Steckerleiste
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 138,20*
€ 166,29*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 144,70*
€ 173,72*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 146,44*
€ 174,24*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 146,09*
€ 174,79*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,42*
€ 176,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,29*
€ 197,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,81*
€ 193,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,69*
€ 186,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,08*
€ 180,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,20*
€ 164,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.