Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALU 1HE 24xC13 6xC19 3,0m CEE 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3837927
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     800.2282
EAN/GTIN:
     4057298003240
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
ALU 1HE VM Steckdosenleiste 24xC13 Kaltgerätedosen, 6xC19 Kaltgerätedosen aufgeteilt auf 3 Phasen pro Phase 8xC13 2xC19 Phasen farblich markiert Zuleitung: 3,0m H05VV-F 5G2,5mm² mit CEE Stecker 3-phasig 16A, inkl. Haltewinkel, mit BACHMANN Logo verpackt im Karton, Breite: 44 mm, Tiefe: 47 mm, Versorgungsspannung: 400 V, Befestigungsmaß (standardisiert): sonstige, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 0, mit Display: false, Kabellänge: 3 m, Netzentstörfilter: false, Länge: 1116 mm, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 1, Elektrischer Anschluss: Anschlusskabel mit Stecker, Montagerichtung: vertikal, Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige, SNMP: false, mit LED-Anzeige: false, mit Befestigungsmaterial: true, Amperemeter: false, Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift: 0, Anzahl der sonstigen Steckdosen: 0, mit Sicherung: false, Schaltbar: false, Anzahl der C13 Steckdosen: 24, Anzahl der C20 Steckdosen: 0, Anzahl der C19 Steckdosen: 6, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25: 0, Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363): 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bachmann Sales GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
800.2282
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 138,59*
€ 165,65*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 145,72*
€ 173,20*
€ 3,50*
ab € 144,99*
€ 173,56*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 145,36*
€ 173,71*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 147,01*
€ 174,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,26*
€ 207,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,87*
€ 203,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,62*
€ 195,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,17*
€ 190,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,01*
€ 174,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.