Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 337-18.20.1434 Herst.-Nr.: 910-003357 EAN/GTIN: 5099206041271 |
| |
|
| | |
| B100 Optical USB ist eine komfortable Plug and Play-Maus mit dauerhafter Qualität und optischer Präzision.- Maus mit Kabel
- 3 Tasten
- USB-Anschluss
- Optische Abtastung
- 800 dpi Auflösung
- Kabel: ca. 1,8 m
- Funktioniert mit Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10
- Chrome OS
Weitere Informationen: | | Hersteller: | LOGITECH | Produktgruppe: | Mäuse/Presenter | Produkttyp: | Maus | Farbe: | schwarz | Kabellos: | nein | Maus Technologie: | Optisch | Anschlüsse: | USB | Verpackungshöhe: | 50 mm | Verpackungsbreite: | 90 mm | Verpackungstiefe: | 150 mm | Paketgewicht: | 0.122 kg | Bruttogewicht: | 0,122 | Aktuelle Katalogausgabe: | 24.1 | Aktuelle Katalogseite: | 6.04 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Logitech Mäuse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, logitech mouse optical black, logitech mäuse, logitech maus optisch, mouse, optisch, verkabelt, Logitech B100, USB, Schwarz, Optical |
| | |
| | | Angebote (43) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,86* | € 5,17* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,50* | ab € 3,91* | € 5,23* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,91* | € 5,23* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,00* | ab € 4,02* | € 5,36* | | | | Lager 337 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 6,71* | € 8,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 337 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 337 | | Versand: Lager 337 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|