Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY Gentix 4K Corted Mouse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CHERRY Gentix 4K Corted Mouse
CHERRY Gentix 4K Corted Mouse
CHERRY Gentix 4K Corted Mouse
CHERRY Gentix 4K Corted Mouse
CHERRY Gentix 4K Corted Mouse
CHERRY Gentix 4K Corted Mouse
Artikel-Nr.:
     337-18.02.2673
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JM-0340-2
EAN/GTIN:
     4025112089992
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet

Höchste Präzision im Office – auch auf 4K Monitoren

Die CHERRY GENTIX 4K Maus basiert auf der millionenfach bewährten GENTIX Maus und erweitert diese um zahlreiche Funktionen.
Der ultra-hochauflösende optische Sensor bietet mit 3600 dpi genug Präzision und Geschwindigkeit, um auch anspruchsvolle
Nutzer von 4K Monitoren glücklich zu machen. Über den praktischen DPI Schalter, wechseln Sie hierbei zwischen vier voreingestellten Auflösungen bequem per Klick.
Das rot beleuchtete Scrollrad ist nicht nur ein Hingucker, sondern gibt Ihnen Auskunft über die gewählte Auflösungs-Stufe.

Das Mausrad kann permanent leuchten oder nur kurz blinken wenn Sie die Auflösung wechseln – ganz wie Sie wünschen!
Mit zwei zusätzlichen Daumentasten navigieren Sie blitzschnell in Ihrem Browser vor und zurück.

  • Hochpräziser optischer Sensor
  • 4-stufig umschaltbare Auflösung (800/1200/2400/3600 dpi)
  • Ideal zur Verwendung mit hochauflösenden Monitoren
  • Perfekte Ergonomie für kleine und große Hände
  • 6 Tasten und Scrollrad
  • Angenehmes Handgefühl durch abriebfeste Oberflächenveredelung
  • Gummierte Seitenteile für optimale Griffigkeit
  • Extra langes USB-Kabel (1,8 m)
Weitere Informationen:
Hersteller:
CHERRY
Produktgruppe:
Mäuse/Presenter
Produkttyp:
Maus
Farbe:
schwarz
Länge:
1.8 m
Lieferumfang:
CHERRY GENTIX 4K Bedienungsanleitung
Kabellos:
nein
Maus Technologie:
Optisch
Anschlüsse:
USB
Anzahl Tasten:
6
Linkshänder:
nein
Bluetooth:
entfällt
Gewicht:
0.17 kg
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Paketgewicht:
0.166 kg
Bruttogewicht:
0,166
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 8,63*
€ 11,45*
€ 4,50*
ab € 8,90*
€ 11,71*
€ 4,00*
ab € 8,90*
€ 11,78*
€ 5,95*
ab € 8,96*
€ 11,84*
Lager 337
Frei Haus
ab € 11,81*
€ 15,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,62*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,57*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.