Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE LCD-Arm, Tischmontage, Gasfeder, 4 Gelenke, bis 8 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE LCD-Arm, Tischmontage, Gasfeder, 4 Gelenke, bis 8 kg
ROLINE LCD-Arm, Tischmontage, Gasfeder, 4 Gelenke, bis 8 kg
ROLINE LCD-Arm, Tischmontage, Gasfeder, 4 Gelenke, bis 8 kg
ROLINE LCD-Arm, Tischmontage, Gasfeder, 4 Gelenke, bis 8 kg
ROLINE LCD-Arm, Tischmontage, Gasfeder, 4 Gelenke, bis 8 kg
ROLINE LCD-Arm, Tischmontage, Gasfeder, 4 Gelenke, bis 8 kg
ROLINE LCD-Arm, Tischmontage, Gasfeder, 4 Gelenke, bis 8 kg
ROLINE LCD-Arm, Tischmontage, Gasfeder, 4 Gelenke, bis 8 kg
ROLINE LCD-Arm, Tischmontage, Gasfeder, 4 Gelenke, bis 8 kg
Artikel-Nr.:
     337-17.03.1149
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     17.03.1149
EAN/GTIN:
     7611990128778
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm

Der LCD-Monitorarm Pneumatic kann durch seine Gasdruckfeder den Monitor sehr leicht in optimaler Position halten.

  • Über 4 Drehpunkte kann der beste Blickwinkel für den Betrachter eingestellt werden
  • Pivotfunktion (90° drehbar, für Hoch- und Querformat)
  • Mit Schraubklammer für die Tischmontage
  • Zur Befestigung von Bildschirmen mit VESA 75 (75x75mm) bzw. VESA 100 (100x100mm)
  • Belastbarkeit bis 8 kg
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
LCD-Monitorarme
Produkttyp:
Monitorarm, Tischmontage
Farbe:
silberfarben
Tragkraft:
8 kg
Anzahl Drehpunkte:
4
Befestigung:
Tischmontage, Klammer
Armlänge maximal:
266 mm
Verstellmöglichkeit:
Gasfeder
Neigbar:
ja
Höhenverstellbar:
ja
Drehbar:
ja
Anzahl Monitore:
1
VESA 75 x 75 mm:
ja
VESA 100 x 100 mm:
ja
Materialgruppe:
Metall
Technische Besonderheiten:
Pivotfunktion
Gewicht:
2542.1 g
Verpackungshöhe:
160 mm
Verpackungsbreite:
310 mm
Verpackungstiefe:
530 mm
Paketgewicht:
3.1 kg
Bruttogewicht:
3,1
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
13.12
Weitere Suchbegriffe: Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, roline monitorarm, bildschirm schwenkarm, Gelenkarm, Träger, LCDArme, LCDbefestigung, monitor, Monitorhalter, TFThalterung, LCDarm, LCDhalterung, LCD, LCD Monitorarm, Displayhalterung, Monitorhalterungen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 104,82*
€ 134,74*
€ 3,50*
ab € 111,17*
€ 142,27*
4 Tage
79
€ 1,00*
ab € 110,81*
€ 142,28*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,79*
€ 142,42*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,74*
€ 160,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,36*
€ 153,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,42*
€ 144,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,60*
€ 132,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,82*
€ 124,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.