Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE LCD-Arm Pneumatic, Tischmontage, 1 Gelenk, Pivot (17.03.1149)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1824068
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     17.03.1149
EAN/GTIN:
     7611990128778
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm
Der LCD-Monitorarm Pneumatic kann durch seine Gasdruckfeder den Monitor sehr leicht in optimaler Position halten. Über 3 Drehpunkte kann der beste Blickwinkel für den Betrachter eingestellt werden.

  • Pivotfunktion ( 90° drehbar, für Hoch- und Querformat)
  • Mit Schraubklammer für die Tischmontage
  • Zur Befestigung von Bildschirmen mit VESA 75 (75x75mm) bzw. VESA 100 (100x100mm)
  • Belastbarkeit bis 8 kg

Technische Daten

Hersteller  ROLINE
Herstellernummer  17.03.1149
Produktgruppe  LCD-Monitorarme
Produkttyp  Monitorarm, Tischmontage
Speditionsware  nein
Tragkraft  3 - 8 kg
Anzahl Drehpunkte  3
Befestigung  Tischmontage, Klammer
Armlänge maximal  266 mm
Verstellmöglichkeit  Gasfeder
VESA 75 x 75 mm  ja
VESA 100 x 100 mm  ja
Technische Besonderheiten  Pivotfunktion
Bruttogewicht  3.1 kg / inklusive Verpackung

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,1 kg
Hersteller:
ROLINE
Herstellernummer:
17.03.1149
Produktgruppe:
LCD-Monitorarme
Produkttyp:
Monitorarm, Tischmontage
Speditionsware:
nein
Tragkraft:
3 - 8 kg
Anzahl Drehpunkte:
3
Befestigung:
Tischmontage, Klammer
Armlänge maximal:
266 mm
Verstellmöglichkeit:
Gasfeder
VESA 75 x 75 mm:
ja
VESA 100 x 100 mm:
ja
Technische Besonderheiten:
Pivotfunktion
Bruttogewicht:
3.1 kg / inklusive Verpackung
Weitere Suchbegriffe: Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, roline monitorarm, bildschirm schwenkarm, roline, 1149, 17031149, tischmontage, 17.03.1149, lcdarm, gasfeder, gelenke, pneumatic, gelenk, pivot
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 104,61*
€ 134,08*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 110,60*
€ 141,82*
5 Tage
78
€ 1,00*
ab € 110,52*
€ 141,83*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,91*
€ 141,99*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,82*
€ 168,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,85*
€ 166,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,95*
€ 154,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,68*
€ 142,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,60*
€ 131,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.