Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DATAFLEX Katame CPU-Halter gross weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DATAFLEX Katame CPU-Halter gross weiss
DATAFLEX Katame CPU-Halter gross weiss
DATAFLEX Katame CPU-Halter gross weiss
DATAFLEX Katame CPU-Halter gross weiss
DATAFLEX Katame CPU-Halter gross weiss
Artikel-Nr.:
     337-17.03.1013
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     35.200
EAN/GTIN:
     0805410352004
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CPU Halter
CPU Halterung
PC Halter
PC-Halterung

Die Katame CPU Halter halten den PC fest in einer nicht nachlassenden Umklammerung. Hierdurch hängt der Computer fest unter der Schreibtischplatte. Einfache Montage, umschließt fest beinahe alle PCs. Horizontal und vertikal zu montieren.

  • Die grösseren Katame CPU Halter sind geeignet für desktop/workstation Computer.
  • Gefertigt aus recyceltem Kunststoff (ABS)
  • Einfache Montage
  • Ein- und ausschiebbare Halter-Elemente ermöglichen die Unterbringung von Computern mit verschiedenen Abmessungen
  • Können sowohl vertikal als auch horizontal plaziert werden und sind einfach unter der Schreibtischplatte zu montieren/installieren
  • Montagebügel in zwei Varianten - ein flacher und ein hoher - ermöglichen die Befestigung bei verschiedensten Schreibtischkonstruktionen
  • Horizontal und vertikal zu montieren
  • Max. Abmessungen CPU (vertikale Montage): 156-205mm breit / 390-570mm hoch
  • Ausführung in Weiss
Weitere Informationen:
Hersteller:
DATAFLEX
Produktgruppe:
Büromöbel
Produkttyp:
PC-Halterung
Farbe:
weiß
Tragkraft:
30 kg
Anzahl Drehpunkte:
0
Befestigung:
Untertischplatte
Materialgruppe:
Kunststoff
Technische Besonderheiten:
Höhe 390-570mm, Breite 156-205mm
Höhe:
130 mm
Breite:
460 mm
Tiefe:
220 mm
Gewicht:
1.865 kg
Verpackungshöhe:
140 mm
Verpackungsbreite:
210 mm
Verpackungstiefe:
470 mm
Paketgewicht:
1.936 kg
Bruttogewicht:
1,936
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
13.14
Weitere Suchbegriffe: cpu halter dataflex, cpu halter, stands, Computerhalter, Untertischmontage, CPU, Sockel, PC stands, Büro, Halter, PC-Halter, Computer, PCHalter, Archiv, Organisation, Tischhalterung, PC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 45,59*
€ 61,77*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 52,59*
€ 70,36*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 55,07*
€ 73,70*
€ 4,95*
ab € 60,82*
€ 82,73*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
35.100
ab € 38,40*
Zubehör
Dataflex
35.103
ab € 38,52*
Zubehör
Dataflex
35.203
ab € 53,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.