Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viewlite Computerhalterung für Desktop Workstation-Computer, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/daf35200_a01.jpg
images/web_details/daf35200_a01.jpg
images/web_details/daf35200_a02.jpg
Artikel-Nr.:
     273-DAF35200
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     35.200
EAN/GTIN:
     805410352004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CPU Halter
CPU Halterung
PC Halter
PC-Halterung
Diese Halterung ist ideal für Desktop-/Workstation-Computer. Sie ist einfach vertikal oder horizontal zu befestigen und bietet festen Sitz für die meisten PCs.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
1,71 kg
Tragkraft:
30 kg
Anreißer (Online):
Computerhalterung Viewlite Schreibtisch 200, bis 30 kg, weiß
Aufzählung (Online):
für die Montage unter dem Schreibtisch große Befestigungsbügel, die um den Schreibtischrahmen herum reichen max. Abmessungen CPU vertikal zwischen 156 - 205 mm Breite und 390 - 570 mm Höhe max. Abmessungen CPU horizontal zwischen 390 - 570 mm Breite und 156 - 205 mm Höhe Höhe und Breite verstellbar max. Tragkraft: 30 kg aus recyceltem ABS einfach zu (de)montieren Farbe: weiß Herstellergarantie: 5 Jahre
Kurzbeschreibung (Online):
Computerhalterung Viewlite Schreibtisch 200, verstellbar, bis 30 kg, weiß
Langbeschreibung (Online):
Diese Halterung ist ideal für Desktop-/Workstation-Computer. Sie ist einfach vertikal oder horizontal zu befestigen und bietet festen Sitz für die meisten PCs.
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: cpu halter dataflex, cpu halter, CPU-Halter, Computerhalter, Computerhalterungen, Computerständer, Computer-Ständer, Computer-Halter, Computer-Halterungen, PC-Halter, PC-Halterungen, PC-Ständer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 45,59*
€ 61,77*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 52,59*
€ 70,36*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 55,07*
€ 73,70*
Lager 273
€ 4,95*
ab € 60,82*
€ 82,73*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,73*
€ 98,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,33*
€ 96,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,73*
€ 90,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,09*
€ 83,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,94*
€ 80,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
35.100
ab € 38,40*
Zubehör
Dataflex
35.103
ab € 38,52*
Zubehör
Dataflex
35.203
ab € 53,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.