Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE DisplayPort-Video-Splitter (Hub), 2fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE DisplayPort-Video-Splitter (Hub), 2fach
VALUE DisplayPort-Video-Splitter (Hub), 2fach
VALUE DisplayPort-Video-Splitter (Hub), 2fach
VALUE DisplayPort-Video-Splitter (Hub), 2fach
VALUE DisplayPort-Video-Splitter (Hub), 2fach
VALUE DisplayPort-Video-Splitter (Hub), 2fach
VALUE DisplayPort-Video-Splitter (Hub), 2fach
VALUE DisplayPort-Video-Splitter (Hub), 2fach
VALUE DisplayPort-Video-Splitter (Hub), 2fach
VALUE DisplayPort-Video-Splitter (Hub), 2fach
VALUE DisplayPort-Video-Splitter (Hub), 2fach
VALUE DisplayPort-Video-Splitter (Hub), 2fach
Artikel-Nr.:
     337-14.99.3590
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     14.99.3590
EAN/GTIN:
     7611990150861
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
monitor splitter 2 monitore

Für den Einsatz bei Präsentationen, zu Schulungszwecken oder auch für Info- und Entertainment-Zwecke.

  • Dieser zweifach DisplayPort-Hub sendet Signale von einer DisplayPort-Quelle zu zwei DisplayPort-Displays
  • Der Hub unterstützt sowohl SST wie MST - damit kann ein Bild auf beiden Monitoren zusammen gezeigt werden oder es werden auf jedem Monitor verschiedene Bilder dargestellt
  • Beim Anschluss an Quellen mit älteren DisplayPort-Revisionen arbeitet der Hub als Video-Splitter
  • Unterstützt DisplayPort 1.2
  • Max. Auflösung bis 4K2K@30Hz (3840x2160)
  • HDCP 1.3 konform
  • EDID 1.4 konform
  • Netzteil (5 VDC, 2A) im Lieferumfang
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Splitter und Selektoren
Produkttyp:
DisplayPort-Splitter
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Splitter, Handbuch, Netzteil
Schnittstelle:
DP
Eingänge:
1
Ausgänge:
2
Eingänge Video:
1x DP Buchse
Ausgang Video:
2x DP Buchse
Max. Auflösung (nom.):
3840 x 2160
Abmessungen (HxBxT):
20 x 60 x 70 mm
Leistung Netzteil:
5V DC, 2A
Höhe:
20 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
70 mm
Gewicht:
132.9 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
180 mm
Paketgewicht:
0.37 kg
Bruttogewicht:
0,37
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
9.05
Weitere Suchbegriffe: monitor splitter, value video splitter, GrafikSplitter, Panoramadarstellung, Digital Signage, Displayport, videosplitter, digital, Videoverteiler, Verteiler, monitorsplitter, digitalsignage, Video, grafikverteiler, DigitalSignage, HDMI, MST, signage, Splitter, SST
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 45,53*
€ 62,07*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 50,42*
€ 67,07*
4 Tage
104
€ 1,00*
ab € 50,64*
€ 67,63*
€ 3,50*
ab € 62,65*
€ 82,41*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.