Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE DisplayPort-Video-Splitter (Hub), 2fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE DisplayPort-Video-Splitter (Hub), 2fach
VALUE DisplayPort-Video-Splitter (Hub), 2fach
VALUE DisplayPort-Video-Splitter (Hub), 2fach
VALUE DisplayPort-Video-Splitter (Hub), 2fach
VALUE DisplayPort-Video-Splitter (Hub), 2fach
VALUE DisplayPort-Video-Splitter (Hub), 2fach
VALUE DisplayPort-Video-Splitter (Hub), 2fach
VALUE DisplayPort-Video-Splitter (Hub), 2fach
VALUE DisplayPort-Video-Splitter (Hub), 2fach
VALUE DisplayPort-Video-Splitter (Hub), 2fach
VALUE DisplayPort-Video-Splitter (Hub), 2fach
VALUE DisplayPort-Video-Splitter (Hub), 2fach
Artikel-Nr.:
     C3860-14.99.3590
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     14.99.3590
EAN/GTIN:
     7611990150861
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
monitor splitter 2 monitore

Für den Einsatz bei Präsentationen, zu Schulungszwecken oder auch für Info- und Entertainment-Zwecke.

  • Dieser zweifach DisplayPort-Hub sendet Signale von einer DisplayPort-Quelle zu zwei DisplayPort-Displays
  • Der Hub unterstützt sowohl SST wie MST - damit kann ein Bild auf beiden Monitoren zusammen gezeigt werden oder es werden auf jedem Monitor verschiedene Bilder dargestellt
  • Beim Anschluss an Quellen mit älteren DisplayPort-Revisionen arbeitet der Hub als Video-Splitter
  • Unterstützt DisplayPort 1.2
  • Max. Auflösung bis 4K2K@30Hz (3840x2160)
  • HDCP 1.3 konform
  • EDID 1.4 konform
  • Netzteil (5 VDC, 2A) im Lieferumfang
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Splitter und Selektoren
Produkttyp:
DisplayPort-Splitter
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Splitter, Handbuch, Netzteil
Schnittstelle:
DP
Eingänge:
1
Ausgänge:
2
Eingänge Video:
1x DP Buchse
Ausgang Video:
2x DP Buchse
Max. Auflösung (nom.):
3840 x 2160
Abmessungen (HxBxT):
20 x 60 x 70 mm
Leistung Netzteil:
5V DC, 2A
Höhe:
20 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
70 mm
Gewicht:
132.9 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
180 mm
Paketgewicht:
0.37 kg
Bruttogewicht:
0,37
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
9.05
Weitere Suchbegriffe: monitor splitter, value video splitter, Video, Panoramadarstellung, digitalsignage, signage, grafikverteiler, GrafikSplitter, digital, MST, HDMI, DigitalSignage, Splitter, Videoverteiler, Verteiler, Digital Signage, SST, Displayport, videosplitter, monitorsplitter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,76*
€ 73,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.