Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VS92DP 2-Port True 4K DisplayPort Splitter mit MST Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN VS92DP 2-Port True 4K DisplayPort Splitter mit MST Hub
ATEN VS92DP 2-Port True 4K DisplayPort Splitter mit MST Hub
ATEN VS92DP 2-Port True 4K DisplayPort Splitter mit MST Hub
ATEN VS92DP 2-Port True 4K DisplayPort Splitter mit MST Hub
ATEN VS92DP 2-Port True 4K DisplayPort Splitter mit MST Hub
ATEN VS92DP 2-Port True 4K DisplayPort Splitter mit MST Hub
ATEN VS92DP 2-Port True 4K DisplayPort Splitter mit MST Hub
ATEN VS92DP 2-Port True 4K DisplayPort Splitter mit MST Hub
ATEN VS92DP 2-Port True 4K DisplayPort Splitter mit MST Hub
ATEN VS92DP 2-Port True 4K DisplayPort Splitter mit MST Hub
Artikel-Nr.:
     337-14.01.7229
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VS92DP
EAN/GTIN:
     4710469340475
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Monitor Splitter
Video Splitter

Übertragung von hochauflösendem Video an zwei verschiedene Standorte ohne Qualitätsverlust

Der ATEN VS92DP 2-Port True 4K DisplayPort MST Hub wurde mit Blick auf eine günstige und dennoch fortschrittliche DisplayPort MST Lösung entwickelt und ermöglicht die Übertragung von hochauflösendem Video an zwei verschiedene Standorte ohne Qualitätsverlust. Die Produktivität wird durch die Funktion erhöht, die den Anschluss von bis zu zwei Displays an einen Windows-basierten Laptop / PC ermöglicht. Benutzer können das gleiche Bild ebenso auf zwei Displays spiegeln oder unabhängige Inhalte auf jedem Display für Multitasking anzeigen.

Der VS92DP unterstützt bis zu 4K bei 60 Hz (4:4:4) Videoauflösung, HDR Dolby TrueHD und DTS-HD Master Audio 7.1 und sorgt so für verzerrungsfreie und hervorragende Video-/Audioqualität. Er ist ideal für Heimkinosysteme, kommerzielle Einrichtungen, Bildungszentren, Konferenzräume oder alle Szenarien, in denen eine hohe Videoqualität erforderlich ist.

  • Sendet eine True 4K Quelle an zwei DisplayPort Displays gleichzeitig
  • Unterstützt Single Stream Transport (SST) und Multi Stream Transport (MST) Modus
  • Unterstützt 4K Auflösung für Dual-Ausgang – bis zu 3840 x 2160 bei 30 Hz (4:4:4)
  • DisplayPort 1.2; HDCP 1.3 konform
  • Bietet Dolby TrueHD und DTS-HD Master 7.1 Audiokanal
  • Hochwertiges und langlebiges Aluminiumgehäuse
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
Splitter und Selektoren
Produkttyp:
DP-Video-Splitter
Farbe:
schwarz
Länge:
0.15 m
Lieferumfang:
1x VS92DP 2-Port True 4K DisplayPort MST Hub, 1x USB Typ-...
Schnittstelle:
DP
Eingänge:
1
Ausgänge:
2
Max. Distanz:
15 cm
Eingänge Video:
1x DP Stecker
Ausgang Video:
2x DP Buchse
Max. Auflösung (nom.):
Max 3m bei 3840x2160 bei 60 Hz (4:4:4) - Einzelausgang, M...
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Abmessungen (HxBxT):
15 x 60 x 88 mm
Höhe:
15 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
88 mm
Gewicht:
90 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Paketgewicht:
0.198 kg
Bruttogewicht:
0,198
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
9.21
Weitere Suchbegriffe: Videosplitter, aten 2 port video splitter, monitor splitter 2 monitore, monitor splitter, GrafikSplitter, DP, Digital Signage, videosplitter, Bildungszentren, digital, Videoverteiler, monitorsplitter, digitalsignage, 2 Ports, Heimkinosysteme, ATEN, grafikverteiler, DisplayPort, signage, Konferenzräume, Splitter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 49,29*
€ 63,62*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 59,11*
€ 75,07*
4 Tage
5
€ 1,00*
ab € 60,45*
€ 76,54*
€ 3,50*
ab € 61,98*
€ 78,23*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 74,66*
€ 95,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,89*
€ 73,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.