Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4K DisplayPort-Splitter, 1x DisplayPort - 2x DisplayPort


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30238385
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VS92DP
EAN/GTIN:
     4710469340475
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Monitor Splitter
Video Splitter
4K DisplayPort-Splitter, Typ=VS92DP
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
60 mm
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
198 g
Breite:
122 mm
MERCATEO_WA_NR:
8517620000
Weitere Suchbegriffe: Videosplitter, aten monitor splitter, monitor splitter, 4K DisplayPort-Splitter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 49,41*
€ 63,27*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 58,80*
€ 73,65*
5 Tage
35
€ 1,00*
ab € 60,71*
€ 75,58*
€ 3,50*
ab € 62,20*
€ 77,12*
Lager 115
6
Frei Haus
ab € 74,32*
€ 93,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,92*
€ 111,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,54*
€ 107,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,67*
€ 104,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,61*
€ 103,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,85*
€ 97,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,56*
€ 94,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 74,32*
€ 88,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.