Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VS92DP - Video-Verteiler - 2 x DisplayPort - Desktop


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN 2-Port True 4K DisplayPort MST Hub
ATEN 2-Port True 4K DisplayPort MST Hub
ATEN 2-Port True 4K DisplayPort MST Hub
ATEN 2-Port True 4K DisplayPort MST Hub
ATEN 2-Port True 4K DisplayPort MST Hub
Artikel-Nr.:
     2753I-7255493
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VS92DP-AT
EAN/GTIN:
     4710469340475
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Monitor Splitter
Video Splitter

Übersicht

Kurzinfo  ATEN VS92DP - Video-Verteiler - 2 x DisplayPort - Desktop
Gruppe  Hubs und Switches
Hersteller  ATEN
Hersteller Art. Nr.  VS92DP-AT
Modell  VS92DP
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ATEN VS92DP - Video-Verteiler - 2 Anschlüsse
Gerätetyp  Video-Verteiler - 2 Anschlüsse
Untertyp  DisplayPort
Ports  2 x DisplayPort
Leistung  Maximale Datenübertragungsrate: 21,6 Gbit/s
Leistungsmerkmale  4K-Auflösung, Metallgehäuse, Dolby TrueHD support, DTS-HD-Support, Unterstützung für DisplayPort Single Stream Transport (SST), unterstützt DisplayPort Multi-Stream Transport (MST)
Produktzertifizierungen  HDCP 1.3
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  6 cm x 8.8 cm x 15 cm
Gewicht  90 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Video-Verteiler - 2 Anschlüsse
Gehäusetyp  Desktop
Untertyp  DisplayPort
Ports  2 x DisplayPort
Leistung  Maximale Datenübertragungsrate: 21,6 Gbit/s
Max Auflösung  3840 x 2160 @ 60 Hz
Leistungsmerkmale  4K-Auflösung, Metallgehäuse, Dolby TrueHD support, DTS-HD-Support, Unterstützung für DisplayPort Single Stream Transport (SST), unterstützt DisplayPort Multi-Stream Transport (MST)
Produktzertifizierungen  HDCP 1.3
Statusanzeiger  Stromversorgung, DisplayPort
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x DisplayPort-Eingang
2 x DisplayPort-Ausgang
  
Stromversorgung  
Leistungsaufnahme im Betrieb  2 Watt
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x DisplayPort-Kabel - 15 cm
  
Maße und Gewicht  
Breite  6 cm
Tiefe  8.8 cm
Höhe  15 cm
Gewicht  90 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  0 - 80% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur  -20 °C
Max. Lagertemperatur  60 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Video-Verteiler - 2 Anschlüsse
Gehäusetyp:
Desktop
Untertyp:
DisplayPort
Ports:
2 x DisplayPort
Leistung:
Maximale Datenübertragungsrate: 21,6 Gbit/s
Max Auflösung:
3840 x 2160 @ 60 Hz
Produktzertifizierungen:
HDCP 1.3
Statusanzeiger:
Stromversorgung, DisplayPort
Schnittstellen:
1 x DisplayPort-Eingang , 2 x DisplayPort-Ausgang
Leistungsaufnahme im Betrieb:
2 Watt
Enthaltene Kabel:
1 x DisplayPort-Kabel - 15 cm
Breite:
6 cm
Tiefe:
8.8 cm
Höhe:
15 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 80% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur:
-20 °C
Max. Lagertemperatur:
60 °C
Weitere Suchbegriffe: Videosplitter, aten monitor splitter, monitor splitter, aten, vs92dp, displayport, videoverteiler, video, verteiler, desktop, vs92dpat, 2port, true, port, splitter, videosplitter, anschlüsse, juodas, 2fach, anschlsse, fach
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 49,41*
€ 63,27*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 58,80*
€ 73,65*
6 Tage
35
€ 1,00*
ab € 60,71*
€ 75,58*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 62,20*
€ 77,12*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 74,32*
€ 93,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,12*
€ 91,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,16*
€ 89,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,24*
€ 85,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,90*
€ 81,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.