Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CE610A USB 2.0 DVI KVM Extender mit ExtremeUSB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN CE610A USB 2.0 DVI KVM Extender mit ExtremeUSB
ATEN CE610A USB 2.0 DVI KVM Extender mit ExtremeUSB
ATEN CE610A USB 2.0 DVI KVM Extender mit ExtremeUSB
ATEN CE610A USB 2.0 DVI KVM Extender mit ExtremeUSB
ATEN CE610A USB 2.0 DVI KVM Extender mit ExtremeUSB
ATEN CE610A USB 2.0 DVI KVM Extender mit ExtremeUSB
Artikel-Nr.:
     337-14.01.7192
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CE610A
EAN/GTIN:
     4719264645129
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KVM Extender
aten kvm extender 100 mtr
kvm extender
aten kvm extender

Der CE610A USB DVI KVM Extender ist ein DVI und USB Extender, der ExtremeUSB® und HDBaseT-Technologie unterstützt. Der CE610A kann mit einem einzigen Cat 5e/6-Kabel DVI- und USB 2.0-Signale bis zu 100 m von der Quelle erweitern.

Der CE610A ist mit USB-Anschlüssen ausgestattet, mit denen Sie jedes USB-Gerät zwischen den Geräten erweitern können. Die USB-Funktionalität bietet nicht nur periphere Freigabe, sondern auch die Unterstützung für Touchpanel-Steuerung und Dateiübertragung. Der CE610A eignet sich ideal für Situationen, in denen Touchpanel benötigt werden, z.B. in Transportzentren, medizinischen Einrichtungen, Einkaufszentren, Industrie-Kioske und bei der Synchronisation von Dateien / Ordnern zwischen tragbaren und Desktop Computern.

  • Nutzt ein einziges Cat 5e Kabel zum Anschluss der lokalen und Remote Geräte
  • Ermöglicht den Zugriff auf eine Computer- oder KVM-Installation von einer entfernten Konsole aus
  • Überlegene Videoqualität – bis zu 1920 x 1200 bei 60 Hz bei 100 m
  • Anti-Jamming – widersteht Signalstörungen bei Übertragungen von hochqualitativem Video durch HDBaseT Technologie
  • ExtremeUSB® – unterstützt transparente USB 2.0 Signale und echtes Plug-and-Play (keine Software oder Treiber erforderlich)
  • Unterstützt USB 1.1 Webcams
  • USB 2.0-Unterstützung* – verbindet Geräte wie Tastaturen, Mäuse, Flash-Laufwerke, Drucker, Touchpanels und andere USB-Geräte, die moderate Bandbreiten benötigen
  • Erweitert die lokale PC-Video/Tastatur/Maus auf die Remote Seite

*Hinweis: Der CE610A unterstützt eine maximale kombinierte USB-Übertragungsrate von 40 Mbps für angeschlossene USB-Geräte.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
KVM-(IP) Verlängerungen
Produkttyp:
KVM-Extender, DVI
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x CE610AL DVI HDBaseT KVM Extender mit ExtremeUSB® (Loka...
Netzanschluss:
Gerät-Eurostecker, Typ-C
Verpackungshöhe:
220 mm
Verpackungsbreite:
340 mm
Verpackungstiefe:
110 mm
Paketgewicht:
2.129 kg
Bruttogewicht:
2,129
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: USB 2.0, KVM-Verlängerung, KVM, KVMVerlängerung, keyboardvideomouseextender, DVI-Grafik, ATEN, KVMVerlängerungen, KVMExtender, Over IP
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 670,16*
€ 743,12*
Frei Haus
ab € 672,31*
€ 743,12*
Frei Haus
ab € 708,03*
€ 776,46*
5 Tage
2
€ 1,00*
ab € 754,86*
€ 825,95*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 768,08*
€ 832,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 743,12*
€ 884,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 728,86*
€ 867,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 720,41*
€ 857,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 705,30*
€ 839,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 670,16*
€ 797,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,96*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,64*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,58*
Zubehör
Aten
2L-7D02DH
ab € 35,32*
Zubehör
Aten
CE600
ab € 260,30*
Zubehör
Aten
CE620
ab € 519,07*
Zubehör
Aten
CE750
ab € 229,15*
Zubehör
Aten
CE920
ab € 578,73*
Zubehör
Aten
CE611-AT-G
ab € 334,00*
Zubehör
Aten
CE624-AT-G
ab € 1.156,89*
Zubehör
Aten
CE820L-AT-G
ab € 346,38*
Zubehör
Aten
2L-7D03U
ab € 21,01*
Zubehör
Aten
2L-7D05U
ab € 28,00*
Zubehör
Aten
CE602-AT-G
ab € 280,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.