Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN KL1508AiM KVM Over IP Switch, 8 Port, 43cm LCD, VGA, PS/2-USB, Deutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN KL1508AiM KVM Over IP Switch, 8 Port, 43cm LCD, VGA, PS/2-USB, Deutsch
ATEN KL1508AiM KVM Over IP Switch, 8 Port, 43cm LCD, VGA, PS/2-USB, Deutsch
ATEN KL1508AiM KVM Over IP Switch, 8 Port, 43cm LCD, VGA, PS/2-USB, Deutsch
ATEN KL1508AiM KVM Over IP Switch, 8 Port, 43cm LCD, VGA, PS/2-USB, Deutsch
Artikel-Nr.:
     337-14.01.6200
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KL1508AiM D
EAN/GTIN:
     4719264642593
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess

ATEN KL1508AiM KVM Over IP Switch, 8 Port, 43cm LCD, VGA, PS/2-USB, Deutsch, LCD-KVM-Switch in Doppelschienen-Ausführung, der es ermöglicht, bis zu 8 Computer von einer einzigen Konsole (Tastatur, Monitor und Maus) aus zu steuern

Der KVM-Switch KL1508Ai ist ein LCD-KVM-Switch in Doppelschienen-Ausführung, der es ermöglicht, bis zu 8 Computer von einer einzigen Konsole (Tastatur, Monitor und Maus) aus zu steuern. Er besitzt einen eingebauten LCD-Bildschirm, eine vollwertige Tastatur und Touchpad und ist in einem 1HE-Einschub für 19-Zoll-Schränke in einem ausziehbaren Gehäuse montiert.

Der LCD-Monitor und das Tastaturmodul mit Touchpad lassen sich unabhängig voneinander aus dem Schrank herausziehen. Um mehr Platz im Rechenzentrum zu schaffen, kann das Tastaturmodul mit Touchpad eingeschoben werden, während der schlanke LCD-Bildschirm zur Überwachung der Computer ausgeklappt und flach anliegend am Schrank bleibt - so kann die Aktivität der Computer bequem überwacht werden.

Der KL1508Ai gibt lokalen und entfernten Sysops die Möglichkeit, über ein IP-Netzwerk mehrere Computer zu überwachen und zu steuern. Weil er das TCP/IP-Protokoll zur Kommunikation verwendet, kann der KL1508Ai von einem beliebigen Computer im LAN, WAN oder Internet bedient werden - unabhängig davon, ob er im selben Raum, am anderen Ende der Straße oder auf einem anderen Kontinent

Hardware
  • Integrierte KVM-Konsole mit 17- bzw. 19-Zoll-LCD-Bildschirm in Doppelschienen-Ausführung
  • Eine einzige Konsole steuert bis zu 8 Computer
  • Reihenschaltung von bis zu 15 weiteren KVM-Switches zur Steuerung von maximal 128 Computern*
  • Ein Bussystem für KVM-Zugriff auf die Gegenstelle über IP
  • Platzsparende RJ-45-Buchsen und Kat. 5e-/6-Verkabelung
  • KVM-Adapterkabel mit automatischer Signalkonvertierung ermöglichen flexiblere Anschlusskombinationen (PS/2, USB, Sun und seriell), um sämtliche Computerarten steuern zu können
  • Zusätzlicher Konsolport - verwalten Sie die am LCD-KVM-Switch angeschlossenen Computer auch über eine externe Konsole (Monitor, USB- oder PS/2-Tastatur und USB- oder PS/2-Maus)
  • Unterstützt zahlreiche Plattformen: PC, Mac, Sun und seriell
  • Unterstützt eine externe USB-Maus
  • Das Doppelschienen-Gehäuse ist etwas weniger hoch, als ein 1U-Schacht und findet daher bequem in einem freien Einschub im 19-Zoll-Schrank Platz
  • Doppelschienensystem - der LCD-Bildschirm lässt sich unabhängig vom Tastatur-/Touchpadmodul ausziehen
  • LCD-Modul bis 120° drehbar zum
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
19"-/10"-Geräteträger
Produkttyp:
KVM-Switch, VGA
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x KVM-Switch KL1508Ai mit Doppelschienen-LCD-Konsole, 1x...
Zur Montage benötigte 19"-Ebenen:
2
Stellfläche (BxT):
712 x 480 mm
Benötigte Einbauhöhe:
1 HE
Monitorgrösse bei integr. Konsole:
17" (43 cm)
Tastatur-Layout:
DE
Verpackungshöhe:
150 mm
Verpackungsbreite:
550 mm
Verpackungstiefe:
820 mm
Paketgewicht:
18.54 kg
Bruttogewicht:
18,54
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Tastaturschublade, 19" Tastaturschublade, KVM Tastatur Konsole, IP KVM Switch, KVM, KVM Switch, KVM Umschalter, Monitor-T-Switch, kvm aten 8 port, 19 zoll tastaturschublade, ip kvm switch aten, 19Zoll, 19"-Zubehör, 19", Umschalter, Konsole, monitorswitch, TCP/IP, 19 Zoll, Rackmount, LCD, 19"-KVMKonsole, ALTUSEN, VGA, KVM-Switch, Consol, ATEN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 1.671,29*
€ 1.828,58*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.886,93*
€ 2.069,91*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.828,58*
€ 2.176,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.818,00*
€ 2.163,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.756,27*
€ 2.089,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.713,53*
€ 2.039,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.671,29*
€ 1.988,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,96*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,61*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,63*
Zubehör
Aten
2L-1701KM
ab € 10,98*
Zubehör
Aten
2L-1703
ab € 17,78*
Zubehör
Aten
2L-1705
ab € 29,28*
Zubehör
Aten
2K-0005
ab € 60,34*
Zubehör
Aten
2K-0006
ab € 75,27*
Zubehör
Aten
KA7120
ab € 64,34*
Zubehör
Aten
KA7130
ab € 83,20*
Zubehör
Aten
KA7168
ab € 122,50*
Zubehör
Aten
KA7170
ab € 63,77*
Zubehör
Aten
KA7177
ab € 110,38*
Zubehör
Aten
KA7520-AX
ab € 39,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.