Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN KL1516AiN KVM Over-IP Switch, 48cm TFT, VGA, PS/2-USB über Kat 5, 16 Ports, Deutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN KL1516AiN KVM Over-IP Switch, 48cm TFT, VGA, PS/2-USB über Kat 5, 16 Ports, Deutsch
ATEN KL1516AiN KVM Over-IP Switch, 48cm TFT, VGA, PS/2-USB über Kat 5, 16 Ports, Deutsch
ATEN KL1516AiN KVM Over-IP Switch, 48cm TFT, VGA, PS/2-USB über Kat 5, 16 Ports, Deutsch
ATEN KL1516AiN KVM Over-IP Switch, 48cm TFT, VGA, PS/2-USB über Kat 5, 16 Ports, Deutsch
ATEN KL1516AiN KVM Over-IP Switch, 48cm TFT, VGA, PS/2-USB über Kat 5, 16 Ports, Deutsch
ATEN KL1516AiN KVM Over-IP Switch, 48cm TFT, VGA, PS/2-USB über Kat 5, 16 Ports, Deutsch
Artikel-Nr.:
     337-14.01.6073
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KL1516AiN D
EAN/GTIN:
     4719264642623
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess

1-Local/Remote Share Access 16-Port Multi-Interface Cat 5 Dual Rail LCD KVM over IP switch - Eine einzige Konsole steuert bis zu 16 Computer - Reihenschaltung von bis zu 15 weiteren KVM-Switches zur Steuerung von maximal 256 Computern - Tastaturlayout DE

Der KVM-Switch KL1516AiN ist ein LCD-KVM-Switch in Doppelschienen-Ausführung, der es ermöglicht, bis zu 16 Computer von einer einzigen Konsole (Tastatur, Monitor und Maus) aus zu steuern. Er besitzt einen eingebauten 48cm LCD-Bildschirm, eine vollwertige Tastatur und Touchpad und ist in einem 1U-Einschub für 19-Zoll-Schränke in einem ausziehbaren Gehäuse montiert.

Der LCD-Monitor und das Tastaturmodul mit Touchpad lassen sich unabhängig voneinander aus dem Schrank herausziehen. Um mehr Platz im Rechenzentrum zu schaffen, kann das Tastaturmodul mit Touchpad eingeschoben werden, während der schlanke LCD-Bildschirm zur Überwachung der Computer ausgeklappt und flach anliegend am Schrank bleibt - so kann die Aktivität der Computer bequem überwacht werden.

Der KL1516Ai gibt lokalen und entfernten Sysops die Möglichkeit, über ein IP-Netzwerk mehrere Computer zu überwachen und zu steuern. Weil er das TCP/IP-Protokoll zur Kommunikation verwendet, kann der KL1516Ai von einem beliebigen Computer im LAN, WAN oder Internet bedient werden - unabhängig davon, ob er im selben Raum, am anderen Ende der Straße oder auf einem anderen Kontinent steht.

Die kompakt und dicht angeordneten RJ-45-Buchsen für Kat. 5e/6-Netzwerkkabel sorgen für eine platzsparende, effiziente Kabelführung. Gleichzeitig gewährleistet die Verwendung von KVM-Adapterkabeln den Anschluss der unterschiedlichsten Rechner, wie PCs, Mac oder Sun und sogar serieller Geräte innerhalb der gleichen Installation.

Außerdem besitzt das Gerät auf seiner Rückseite Anschlüsse für eine externe Tastatur und Maus sowie einen Monitor, sodass Sie den Switch auch über eine lokale Konsole steuern können. Ferner ist das Gerät mit einem externen USB-Mausport am Tastaturmodul ausgestattet, damit Sie bei Bedarf anstelle des Touchpads auch eine externe Maus verwenden können.

Zu den erweiterten Eigenschaften gehört die Miniaturbilddarstellung Panel Array Mode™, mit der Sie das Bild von bis zu 16 Computern gleichzeitig anzeigen können, sowie das Nachrichtenboard, über das angemeldete Benutzer in Echtzeit praktisch untereinander kommunizieren können – egal, wo sie sich auf unserem Planeten befinden. Der KL1516Ai ist die ideale Lösung zur Verwaltung Ihres Server-Raums.

Hardware
  • Exklusive LED Beleuchtung - zur Beleuchtung der Tastatur und des Touchpad für Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen
  • Integrierte KVM-Konsole mit LCD-Bildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung in Doppelschienen-Ausführung
  • Eine einzige Konsole steuert bis zu 16 Computer
  • Reihenschaltung von bis zu 15 weiteren KVM-Switches zur Steuerung von maximal 256 Computern
  • Ein Bussystem für KVM-Zugriff auf die Gegenstelle über IP
  • Platzsparende RJ-45-Buchsen und Kat. 5e-/6-Verkabelung
  • KVM-Adapterkabel mit automatischer Signalkonvertierung ermöglichen flexiblere Anschlusskombinationen (PS/2, USB, Sun und seriell), um sämtliche Computerarten steuern zu können
  • Zusätzlicher Konsolport – verwalten Sie die am LCD-KVM-Switch angeschlossenen Computer auch über eine externe Konsole
  • Unterstützt zahlreiche Plattformen: PC, Mac, Sun und seriell
  • Unterstützt eine externe USB-Maus
  • Das Doppelschienen-Gehäuse ist etwas weniger hoch, als ein 1U-Schacht und findet daher bequem in einem freien Einschub im 19-Zoll-Schrank Platz
  • Doppelschienensystem
  • LCD-Modul bis 120° drehbar zum Einstellen eines ergonomischen Blickwinkels
  • Konsolarretierung
Verwaltung
  • Bis zu 64 Benutzerkonten
  • Bis zu 32 gleichzeitige Anmeldungen
  • Sitzung beenden – Administratoren können laufende Sitzungen beenden
  • Adapter-ID – speichert die Portinformationen, damit der Administrator nach dem Umstecken der Server an andere Ports die Adapter und den Switch nicht neu konfigurieren muss.
  • Portfreigabe - ermöglicht den gemeinsamen Zugriff von mehreren Benutzern auf denselben Server
  • Ferngesteuertes Ein- und Ausschalten über Power Over the Net™-Geräte
  • Integration mit der ATEN CC2000 Management-Software
  • Unterstützt Ereignisprotokollierung und Windows-Protokollserver
  • Lokales Protokollereignis
  • Firmwareaktualisierung möglich
  • IPv6-kompatibel

Einfach zu handhabende Benutzerschnittstelle

  • Einfache Computerauswahl über Drucktasten, Hotkeys, Bildschirmmenü (OSD) oder grafische Benutzerschnittstelle in Web-Browser
  • Einheitliche, mehrsprachige Benutzerschnittstelle für lokale Konsole, Web-Browser und Anwendungsprogramme – geringere Einarbeitungszeiten und erhöhte Produktivität
  • Multiplattform-kompatibel (Windows, Mac OS X, Linux, Sun)
  • Unterstützt die gängigsten Web-Browser: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Opera, Mozilla, Netscape
  • Benutzerschnittstelle über Web-Browser ermöglicht Administratoren die Systemverwaltung ohne vorherige Java-Installation
  • Miniaturbilddarstellung (Panel Array Mode™)
  • Tastatur-Broadcast-Funktion* – Tasteneingaben können an alle angeschlossenen Server gleichzeitig gesendet werden
* Nur über die lokale Konsole

Erhöhte Sicherheit
  • Fernauthentifizierung möglich: RADIUS, LDAP, LDAPS und MS Active Directory
  • Unterstützt TLS 1.2-Datenverschlüsselung sowie RSA-Zertifikate mit 2048 Bit, um das Benutzerprotokoll im Browser zu sichern
  • Flexible Verschlüsselungstechnik ermöglicht beliebige Kombinationen aus 56-Bit- DES, 168-Bit-3DES, 256-Bit-AES, 128-Bit-RC4 oder Zufällig zur unabhängigen Verschlüsselung der Tastatur-/Maus und Grafiksignale
  • Unterstützt IP-/MAC-Filter zur erhöhten Sicherheit
  • Konfigurierbare Benutzer- und Gruppenzugriffsrechte für Serverzugriff und -steuerung
Virtueller Desktop der Gegenstelle
  • Bildqualität und Grafiktoleranz zur Optimierung der Datenübertragungsgeschwindigkeit einstellbar, Monochrom-Bilddarstellung, Schwellwert- und Rauschpegeleinstellung zur Komprimierung der Übertragungsbandbreite für Situationen, bei denen weniger Bandbreite zur Verfügung steht
  • Virtueller Desktop der Gegenstelle als Vollbild oder skaliert darstellbar
  • Die Nachrichtenboard-Funktion ermöglicht es den angemeldeten Benutzern, miteinander zu kommunizieren
  • Mouse DynaSync™ - synchronisiert die lokalen und entfernten Mauszeigerbewegungen
  • Bildschirmtastatur mit Sonderzeichen für zahlreiche Sprachen
  • Zugriff auf BIOS-Ebene
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
19"-/10"-Geräteträger
Produkttyp:
KVM-Switch, VGA
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x KL1516Ai KVM-Switch mit Doppelschienen-LCD-Konsole, 1x...
Zur Montage benötigte 19"-Ebenen:
2
Stellfläche (BxT):
701 x 480 cm
Benötigte Einbauhöhe:
1 HE
Monitorgrösse bei integr. Konsole:
19" (48 cm)
Tastatur-Layout:
DE
Netzanschluss:
Kaltgeräte-Anschluss
Verpackungshöhe:
140 mm
Verpackungsbreite:
680 mm
Verpackungstiefe:
840 mm
Paketgewicht:
18.8 kg
Bruttogewicht:
18,8
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Tastaturschublade, 19" Tastaturschublade, KVM Tastatur Konsole, IP KVM Switch, ip kvm switch aten, 19 zoll tastaturschublade, 19Zoll, 19"-Zubehör, 19", Umschalter, KVM, Konsole, monitorswitch, 19 Zoll, Rackmount, LCD, 19"-KVMKonsole, ALTUSEN, VGA, KVM-Switch, Consol, ATEN
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 2.056,33*
€ 2.212,72*
Frei Haus
ab € 2.064,88*
€ 2.212,72*
Frei Haus
ab € 2.163,49*
€ 2.322,41*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.325,96*
€ 2.500,07*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 2.637,54*
€ 2.808,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.212,72*
€ 2.633,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.195,95*
€ 2.613,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.133,99*
€ 2.539,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.094,18*
€ 2.492,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.056,33*
€ 2.447,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,96*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,61*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,64*
Zubehör
Aten
2L-1701KM
ab € 11,02*
Zubehör
Aten
2L-1703
ab € 17,66*
Zubehör
Aten
2L-1705
ab € 37,25*
Zubehör
Aten
2K-0005
ab € 60,02*
Zubehör
Aten
2K-0006
ab € 75,41*
Zubehör
Aten
KA7120
ab € 64,34*
Zubehör
Aten
KA7130
ab € 83,03*
Zubehör
Aten
KA7168
ab € 122,96*
Zubehör
Aten
KA7170
ab € 64,03*
Zubehör
Aten
KA7177
ab € 110,18*
Zubehör
Aten
KA7520-AX
ab € 38,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.