Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN EA1140 Temperatursensor, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN EA1140 Temperatursensor, 3 m
ATEN EA1140 Temperatursensor, 3 m
ATEN EA1140 Temperatursensor, 3 m
Artikel-Nr.:
     337-14.01.6059
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     EA1140
EAN/GTIN:
     4710423775626
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Temperatursensor für ALTUSEN IP-Steckdosenleisten mit Messfähigkeit - Damit Sie die Umgebungsparameter besser überwachen und beeinflussen können, bietet ATEN Sensoren an, die mit den Netzverteilern (PDUs) zusammenarbeiten und über die Sie die Temperatur messen können. Überschreitet die Temperatur benutzerdefinierte obere und untere Grenzwerte, können Benachrichtigungen und Alarmsignale ausgegeben werden.

  • Messbereich 0 – 40°C
  • Messgenauigkeit: +/- °C
  • Kompaktes Design – integriertes Kabel mit 3 m Länge
  • Hohe Empfindlichkeit
  • Einfache Bedienung

* Der Sensor ist ein optionales Zubehör. Sie können die ATEN-PDU natürlich auch ohne Umgebungssensoren betreiben. Wenn Sie allerdings den Stromverbrauch im Rechenzentrum mit den ATEN-Lösungen effizient verwalten möchten, sollten Sie Sensoren installieren.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Sensor für Temperatur
Farbe:
schwarz
Länge:
3 m
Lieferumfang:
1 EA1140 Temperatursensor 1 Sensorhalterung 4 Kabelbinder...
Funktion:
Sensor für Temperatur
Bauform:
Sensor mit Kabel
Ein/Aus-Schalter:
nein
Anschlusskabel:
3 m
Anschlussstecker:
RJ45
Gewicht:
80 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Paketgewicht:
0.108 kg
Bruttogewicht:
0,108
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Temperaturmessumformer, Temperatursensor, aten pdu, 19 zoll steckdosenleiste, Lüfter, Klima, SocketoutletsIPcontrolled, Sensoren, Sensors, 19 Zoll, Technik, Ausbau
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 27,50*
€ 37,89*
Frei Haus
ab € 32,48*
€ 44,17*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 34,23*
€ 46,25*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
PE6216G-AX-G
ab € 459,61*
Zubehör
Aten
PE4104G-AT-G
ab € 162,52*
Zubehör
Aten
EC1000-AX-G
ab € 166,42*
Zubehör
Aten
PE6108G
ab € 268,03*
Zubehör
Aten
DCP2937
ab € 285,82*
Zubehör
Aten
PE8208G
ab € 348,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.