Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE HDMI 8K Audio Extraktor, LPCM 7.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE HDMI 8K Audio Extraktor, LPCM 7.1
ROLINE HDMI 8K Audio Extraktor, LPCM 7.1
ROLINE HDMI 8K Audio Extraktor, LPCM 7.1
ROLINE HDMI 8K Audio Extraktor, LPCM 7.1
ROLINE HDMI 8K Audio Extraktor, LPCM 7.1
ROLINE HDMI 8K Audio Extraktor, LPCM 7.1
ROLINE HDMI 8K Audio Extraktor, LPCM 7.1
Artikel-Nr.:
     337-14.01.3444
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     14.01.3444
EAN/GTIN:
     7630049632653
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter

Audio Signale extrahieren und an Heimkino-Anlage senden: Der ROLINE HDMI 8K Audio Extraktor erlaubt es, Audio-Signale aus dem HDMI-Signal auszukoppeln.

Nicht alle Monitore verfügen über gute Lautsprecher. Mit dem Extraktor leiten Sie die Audio-Signale über S/PDIF (optisch) oder analog über 3,5mm-Anschlüsse an ein Lautsprecher-System, das reine Bildsignal geht zum Bildschirm.
  • Unterstützt HDMI 2.1, HDCP 2.3
  • Unterstützt Bildschirm-Auflösung bis 8K@60Hz
  • Maximale Bandbreite: 40Gbit/s
  • Unterstützte HDMl Frequenz: LPCM bis 7.1, bis 192 kHz 24Bit
  • S/PDIF TOSLINK Ausgang: LPCM bis 5.1, bis 96kHz 24Bit
  • Stereo RCA Ausgangsformat: PCM 2.0 CH
  • Der Audioausgang unterstützt 4 EDID Auswahlmöglichkeiten (2CH/5.1CH/7.1CH/TV)
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
HDMI Audio Extraktor
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Extraktor, USB-Kabel (A - C), Bedienungsanleitung
Max. Auflösung:
7680 x 4320 @60Hz (8K, UHD-2)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
HDMI
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
HDMI, Opt. S/PDIF / 4x 3,5mm Buchsen
Seite 1 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A | Klinke 3,5 mm, 3-polig Stereo (Mini-Klinke) | Toslink
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Anwendungsbereich:
extern
Abmessungen (HxBxT):
27 x 95 x 85 mm
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
40 °C
Lagertemperatur min.:
-20 °C
Lagertemperatur max.:
60 °C
Höhe:
24 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
90 mm
Gewicht:
106 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
190 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Paketgewicht:
0.15 kg
Bruttogewicht:
0,15
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: monitor splitter, SkyHD, Sound, DVD-Player, optisch, S/PDIF, Monitore, 5mm, Audio, 8K, HDMIkabel, Playstation, 3, DVD, monitoradapter, VideoAdapter, grafikadapter, 4K2K, adapter, Lautsprecher, displayadapter, HDMI, Anlage, videoadapter, hdmi, Blu-ray-Player, Toslink, bildschirmadapter, Analog, HIFI-Anlage, Heimkino, X-box
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 60,70*
€ 78,01*
€ 5,95*
ab € 61,91*
€ 79,54*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 64,02*
€ 82,31*
Frei Haus
ab € 64,25*
€ 82,61*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,01*
€ 92,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,51*
€ 92,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,13*
€ 82,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,05*
€ 79,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.