Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE HDMI 4K Audio Extraktor LPCM 7.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE HDMI 4K Audio Extraktor LPCM 7.1
ROLINE HDMI 4K Audio Extraktor LPCM 7.1
ROLINE HDMI 4K Audio Extraktor LPCM 7.1
ROLINE HDMI 4K Audio Extraktor LPCM 7.1
ROLINE HDMI 4K Audio Extraktor LPCM 7.1
ROLINE HDMI 4K Audio Extraktor LPCM 7.1
ROLINE HDMI 4K Audio Extraktor LPCM 7.1
ROLINE HDMI 4K Audio Extraktor LPCM 7.1
ROLINE HDMI 4K Audio Extraktor LPCM 7.1
ROLINE HDMI 4K Audio Extraktor LPCM 7.1
ROLINE HDMI 4K Audio Extraktor LPCM 7.1
ROLINE HDMI 4K Audio Extraktor LPCM 7.1
Artikel-Nr.:
     337-14.01.3442
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     14.01.3442
EAN/GTIN:
     7611990116379
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Extender
HDMI Kabel Sonstige
PlayStation Zubehör
hdmi kabel sonstige

Der ROLINE HDMI 4K2K Audio Extraktor erlaubt es, Audio-Signale aus dem HDMI-Signal auszukoppeln.

Nicht alle Monitore verfügen über gute Lautsprecher. Mit dem Extraktor leiten Sie die Audio-Signale über S/PDIF (optisch) oder analog über 3,5mm-Anschlüsse an ein Lautsprecher-System, das reine Bildsignal geht zum Bildschirm.
  • Unterstützt HDMI, HDCP 1.2
  • Audio-Rate (Abtastfrequenz für S/PDIF wie HDMI) bis 192 kHz
  • Unterstützt High-Bit-Rate-Audio
  • Unterstützt Bildschirm-Auflösung bis 4K2K und 3D
  • Spannungsversorgung (5V DC, 2A) mitgeliefert
  • Lieferumfang: Extraktor, Netzteil, Bedienungsanleitung

Audio Signale extrahieren und an Heimkino-Anlage senden:

Der HDMI 4K2K Audio Extraktor ermöglicht es, die Audio Signale mit bis zu 192 kHz ohne Verzerrungen aus dem HDMI Signal zu extrahieren und an die eigene Anlange zu senden.
Die Converter Box besitzt eine optische S/PDIF Buchse und vier 3,5 mm Klinken Ausgänge zum Verbinden an ein Stereo-, 5.1 oder 7.1 Lautsprecher-System. Der Extraktor eignet sich für alle Geräte, die Audio-Daten über einen HDMI-Ausgang senden: Apple TV, DVD Player und Blu-ray Player, aber auch Konsolen wie Playstation 4 und Xbox One.
Nach dem Splitten gibt der Extraktor das reine Bildsignal an den Fernseher ab und unterstützt dabei Auflösungen bis zu 4K und 3D-Effekte. Das Videosignal wird nicht beeinträchtigt.
Egal ob Zocker oder Cineast: der Audio Extraktor ist ideal, um das HiFi-Erlebnis bei Heimkino oder Gaming über Surround-Sound-Kopfhörer oder -System zu steigern.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
HDMI Audio Extraktor
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Extraktor, Netzteil, Bedienungsanleitung
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @30Hz (4K, Full HD)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
HDMI
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
HDMI, Opt. S/PDIF / 4x 3,5mm Buchsen
Seite 1 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A | Klinke 3,5 mm, 3-polig Stereo (Mini-Klinke) | Toslink
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Anwendungsbereich:
extern
Abmessungen (HxBxT):
27 x 95 x 85 mm
Höhe:
27 mm
Breite:
95 mm
Tiefe:
85 mm
Gewicht:
200.3 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
230 mm
Paketgewicht:
0.396 kg
Bruttogewicht:
0,396
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
9.11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: SkyHD, Sound, DVD-Player, optisch, S/PDIF, Monitore, 5mm, Audio, HDMIkabel, Playstation, 3, DVD, monitoradapter, VideoAdapter, grafikadapter, 4K2K, adapter, Lautsprecher, displayadapter, HDMI, Anlage, videoadapter, hdmi, Blu-ray-Player, Toslink, bildschirmadapter, Analog, HIFI-Anlage, Heimkino, X-box
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 58,31*
€ 73,20*
€ 5,95*
ab € 59,48*
€ 74,69*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 61,64*
€ 77,39*
Frei Haus
ab € 61,75*
€ 77,53*
5 Tage
73
€ 1,00*
ab € 63,92*
€ 80,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,20*
€ 87,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,96*
€ 86,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,21*
€ 81,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,69*
€ 78,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.