Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE HDMI-VGA Adapter, HDMI ST / VGA BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE HDMI-VGA Adapter, HDMI ST / VGA BU
VALUE HDMI-VGA Adapter, HDMI ST / VGA BU
VALUE HDMI-VGA Adapter, HDMI ST / VGA BU
VALUE HDMI-VGA Adapter, HDMI ST / VGA BU
VALUE HDMI-VGA Adapter, HDMI ST / VGA BU
VALUE HDMI-VGA Adapter, HDMI ST / VGA BU
VALUE HDMI-VGA Adapter, HDMI ST / VGA BU
VALUE HDMI-VGA Adapter, HDMI ST / VGA BU
Artikel-Nr.:
     337-12.99.3113
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     12.99.3113
EAN/GTIN:
     7611990131884
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel

Der HDMI nach VGA Adapter ermöglicht eine komfortable Notebook-/ Laptop-Anzeige auf analogen Projektoren, Beamer und Displays mit VGA Anschluss

  • Notebook-/ Laptop-Anzeige: gespiegelter Modus oder erweitertes Display
  • Maximale Auflösung: 1920 x 1080
  • Farbe: schwarz

Was sind die Vorteile beim Verwenden eines aktiven Adapters?

Aktive Adapter sollten dann eingesetzt werden, wenn Sie längere Kabel verwenden. Das Bildsignal wird im Adapter elektronisch umgewandelt und verbessert Ihr Bild.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
HDMI-VGA Adapter
Farbe:
schwarz
Max. Auflösung:
1920 x 1080 / 1920 x 1200 @60Hz (2K, Full HD)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
HDMI Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
VGA Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Aktiv / Passiv:
aktiv
Umsetzungsrichtung:
HDMI-VGA
Anwendungsbereich:
extern
Gewicht:
8.7 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Paketgewicht:
0.05 kg
Bruttogewicht:
0,05
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.30
Weitere Suchbegriffe: Adapter VGA, VGA Adapter, adapterkabel hdmi vga, adapter vga, bildschirmadapter, monitoradapter, videoadapter, Konverter, HDMI, VideoAdapter, Adapter, VGA, adapters, HDMIkabel, Stecker, hdmi, grafikadapter, adapter, displayadapter, graphic
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 8,97*
€ 9,56*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 12,11*
€ 12,91*
€ 3,50*
ab € 20,44*
€ 21,70*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 21,61*
€ 22,90*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 22,62*
€ 23,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.