Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE HDMI-VGA Adapter, HDMI ST / VGA BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE HDMI-VGA Adapter, HDMI ST / VGA BU
VALUE HDMI-VGA Adapter, HDMI ST / VGA BU
VALUE HDMI-VGA Adapter, HDMI ST / VGA BU
VALUE HDMI-VGA Adapter, HDMI ST / VGA BU
VALUE HDMI-VGA Adapter, HDMI ST / VGA BU
VALUE HDMI-VGA Adapter, HDMI ST / VGA BU
VALUE HDMI-VGA Adapter, HDMI ST / VGA BU
VALUE HDMI-VGA Adapter, HDMI ST / VGA BU
Artikel-Nr.:
     C3860-12.99.3113
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     12.99.3113
EAN/GTIN:
     7611990131884
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel

Der HDMI nach VGA Adapter ermöglicht eine komfortable Notebook-/ Laptop-Anzeige auf analogen Projektoren, Beamer und Displays mit VGA Anschluss

  • Notebook-/ Laptop-Anzeige: gespiegelter Modus oder erweitertes Display
  • Maximale Auflösung: 1920 x 1080
  • Farbe: schwarz

Was sind die Vorteile beim Verwenden eines aktiven Adapters?

Aktive Adapter sollten dann eingesetzt werden, wenn Sie längere Kabel verwenden. Das Bildsignal wird im Adapter elektronisch umgewandelt und verbessert Ihr Bild.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
HDMI-VGA Adapter
Farbe:
schwarz
Max. Auflösung:
1920 x 1080 / 1920 x 1200 @60Hz (2K, Full HD)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
HDMI Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
VGA Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Aktiv / Passiv:
aktiv
Umsetzungsrichtung:
HDMI-VGA
Anwendungsbereich:
extern
Gewicht:
8.7 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Paketgewicht:
0.05 kg
Bruttogewicht:
0,05
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.30
Weitere Suchbegriffe: Adapter VGA, VGA Adapter, adapter vga stecker zu 2x vga buchse, adapter vga, adapterkabel hdmi vga, monitoradapter, Adapter, hdmi, grafikadapter, Konverter, bildschirmadapter, displayadapter, HDMIkabel, adapter, videoadapter, Stecker, adapters, graphic, VGA, VideoAdapter, HDMI
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.