Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE HDMI-DVI Adapter, HDMI BU / DVI-D ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE HDMI-DVI Adapter, HDMI BU / DVI-D ST
ROLINE HDMI-DVI Adapter, HDMI BU / DVI-D ST
ROLINE HDMI-DVI Adapter, HDMI BU / DVI-D ST
ROLINE HDMI-DVI Adapter, HDMI BU / DVI-D ST
ROLINE HDMI-DVI Adapter, HDMI BU / DVI-D ST
ROLINE HDMI-DVI Adapter, HDMI BU / DVI-D ST
ROLINE HDMI-DVI Adapter, HDMI BU / DVI-D ST
Artikel-Nr.:
     337-12.03.3116
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.03.3116
EAN/GTIN:
     7611990189076
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter

Zum Anschluss eines HDMI-Kabels an eine DVI-Schnittstelle

  • Adapter mit DVI Stecker und HDMI Buchse
  • Seite 1: DVI-D 24+1, Dual-Link Stecker
  • Seite 2: HDMI Typ A Buchse
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
HDMI-DVI Adapter
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x Adapter
Max. Auflösung:
1920 x 1080 / 1920 x 1200 @60Hz (2K, Full HD)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
DVI Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
HDMI Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
DVI-D 24+1, Dual-Link
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Aktiv / Passiv:
passiv
Umsetzungsrichtung:
DVI-HDMI
Anwendungsbereich:
extern
Abmessungen (HxBxT):
50 x 40 x 15 mm
Handverriegelungsschrauben:
ja
Höhe:
50 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
15 mm
Gewicht:
29.2 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.04 kg
Bruttogewicht:
0,04
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.31
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: adapter hdmi, monitoradapter, Adapter, displayadapter, VideoAdapter, DVI, grafikadapter, HDMI, bildschirmadapter, Konverter, videoadapter, Stecker, DVIkabel, adapter, HDMIkabel, hdmi
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
42
1
€ 10,00*
ab € 3,57*
€ 5,27*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 4,09*
€ 6,05*
1
€ 4,00*
ab € 4,17*
€ 6,40*
1
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 6,47*
5
€ 6,95*
ab € 5,09*
€ 6,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.