Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-756578 Herst.-Nr.: 12.03.3116 EAN/GTIN: 7611990189076 |
| |
|
| | |
| - Zum Anschluss eines HDMI-Kabels an eine DVI-Schnittstelle
- Adapter mit DVI Stecker und HDMI Buchse
Technische Daten Hersteller | ROLINE | Herstellernummer | 12.03.3116 | Produktgruppe | Adapter, Terminatoren, Konverter | Produkttyp | HDMI-DVI Adapter | Speditionsware | nein | Anschlüsse Seite 1 (PC) | DVI Stecker | Anschlüsse Seite 2 (Peripherie) | HDMI Buchse | Typ des linken Anschlusses | DVI-D 24+1, Dual-Link | Art des linken Anschlusses | Männlich (Stecker) | Typ des rechten Anschlusses | HDMI Typ A | Art des rechten Anschlusses | Weiblich (Buchse) | Umsetzungsrichtung | DVI-HDMI | Farbe | schwarz | Anwendungsbereich | extern | Abmessungen (HxBxT) | 50 x 40 x 15 mm | Bruttogewicht | 0.04 kg / inklusive Verpackung | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Hersteller: | ROLINE | Herstellernummer: | 12.03.3116 | Produktgruppe: | Adapter, Terminatoren, Konverter | Produkttyp: | HDMI-DVI Adapter | Speditionsware: | nein | Anschlüsse Seite 1 (PC): | DVI Stecker | Anschlüsse Seite 2 (Peripherie): | HDMI Buchse | Typ des linken Anschlusses: | DVI-D 24+1, Dual-Link | Art des linken Anschlusses: | Männlich (Stecker) | Typ des rechten Anschlusses: | HDMI Typ A | Art des rechten Anschlusses: | Weiblich (Buchse) | Umsetzungsrichtung: | DVI-HDMI | Farbe: | schwarz | Anwendungsbereich: | extern | Abmessungen (HxBxT): | 50 x 40 x 15 mm | Bruttogewicht: | 0.04 kg / inklusive Verpackung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: adapter dvi dvi, adapter hdmi, roline, 3116, 12033116, adapter, 12.03.3116, hdmidvi, hdmi, dvid, dvidstecker, 24+1polig, hdmibuchse, 241polig, stecker, polig, buchse |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,78* | € 5,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3,90* | € 5,70* | | | | | 2 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 4,07* | € 5,95* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 5,13* | € 7,97* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 24,15* | € 32,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|