Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE HDMI High Speed Verlängerungskabel, mit Ethernet, ST-BU, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE HDMI High Speed Verlängerungskabel, mit Ethernet, ST-BU, 5 m
VALUE HDMI High Speed Verlängerungskabel, mit Ethernet, ST-BU, 5 m
VALUE HDMI High Speed Verlängerungskabel, mit Ethernet, ST-BU, 5 m
VALUE HDMI High Speed Verlängerungskabel, mit Ethernet, ST-BU, 5 m
VALUE HDMI High Speed Verlängerungskabel, mit Ethernet, ST-BU, 5 m
VALUE HDMI High Speed Verlängerungskabel, mit Ethernet, ST-BU, 5 m
VALUE HDMI High Speed Verlängerungskabel, mit Ethernet, ST-BU, 5 m
VALUE HDMI High Speed Verlängerungskabel, mit Ethernet, ST-BU, 5 m
VALUE HDMI High Speed Verlängerungskabel, mit Ethernet, ST-BU, 5 m
Artikel-Nr.:
     337-11.99.5577
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.5577
EAN/GTIN:
     7611990199211
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Verlängerung
HDMI Verlängerung
HDMI Verlängerungskabel

HDMI-Verlängerungskabel in Stecker-Buchse-Ausführung mit noch mehr technischen Möglichkeiten. Für Übertragung von Filmen wie bei digitaler Kinotechnik, mit Auflösungen von bis zu 3840x2160 @30Hz!

  • Zur Verlängerung bestehender HDMI High Speed Kabel
  • Offen für zukünftige 3D-Video-Systeme
  • HDMI Ethernet Kanal
  • Audiorückkanal (Audio Return Channel) zur Signalweiterleitung an den Audio/Video-Receiver
  • Kabel mit HDMI-Stecker und- Buchse (19 pol.)
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
HDMI High Speed mit Ethernet Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
5 m
Übertragungsqualität:
HDMI High Speed with Ethernet
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @30Hz (4K, Full HD)
Stecker Seite 1:
HDMI 19 Stecker
Stecker Seite 2:
HDMI 19 Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Technische Besonderheiten:
HDMI High Speed with Ethernet
Gewicht:
281.7 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
210 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Paketgewicht:
0.303 kg
Bruttogewicht:
0,303
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.18
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel sonstige, TFTkabel, Extender, DVDkabel, displaykabel, HDMI 1.4, Verlängerung, monitorkabel, 1080p, Spielekonsolenkabel, hdmi1.4, HDMIkabel, FullHD, Monitorkabel, bildschirmkabel, Laptopkabel, hdmi, highspeed, ethernet, Beamerkabel, LCDkabel, Blu-Ray-Player-kabel, OLEDkabel, PS3kabel, BluRaykabel, PS4kabel, stecker, anschlusskabel, hdtv, kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 7,14*
€ 10,29*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 10,30*
€ 14,70*
7 Tage
51
€ 6,99*
ab € 16,29*
€ 22,96*
€ 3,50*
ab € 17,36*
€ 24,36*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 1,428* pro Meter)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
11.99.5574
ab € 2,86*
Ähnlich
VALUE
11.99.5575
ab € 3,54*
Ähnlich
VALUE
11.99.5576
ab € 1,73667*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.