Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE HDMI High Speed Verlängerungskabel, mit Ethernet, ST-BU, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE HDMI High Speed Verlängerungskabel, mit Ethernet, ST-BU, 1 m
VALUE HDMI High Speed Verlängerungskabel, mit Ethernet, ST-BU, 1 m
VALUE HDMI High Speed Verlängerungskabel, mit Ethernet, ST-BU, 1 m
VALUE HDMI High Speed Verlängerungskabel, mit Ethernet, ST-BU, 1 m
VALUE HDMI High Speed Verlängerungskabel, mit Ethernet, ST-BU, 1 m
VALUE HDMI High Speed Verlängerungskabel, mit Ethernet, ST-BU, 1 m
VALUE HDMI High Speed Verlängerungskabel, mit Ethernet, ST-BU, 1 m
VALUE HDMI High Speed Verlängerungskabel, mit Ethernet, ST-BU, 1 m
VALUE HDMI High Speed Verlängerungskabel, mit Ethernet, ST-BU, 1 m
Artikel-Nr.:
     C3860-11.99.5574
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.5574
EAN/GTIN:
     7611990199181
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Verlängerung
HDMI Verlängerung
HDMI Verlängerungskabel

HDMI-Verlängerungskabel in Stecker-Buchse-Ausführung mit noch mehr technischen Möglichkeiten. Für Übertragung von Filmen wie bei digitaler Kinotechnik, mit Auflösungen von bis zu 3840x2160 @30Hz!

  • Zur Verlängerung bestehender HDMI High Speed Kabel
  • Offen für zukünftige 3D-Video-Systeme
  • HDMI Ethernet Kanal
  • Audiorückkanal (Audio Return Channel) zur Signalweiterleitung an den Audio/Video-Receiver
  • Kabel mit HDMI-Stecker und- Buchse (19 pol.)
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
HDMI High Speed mit Ethernet Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
1 m
Übertragungsqualität:
HDMI High Speed with Ethernet
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @30Hz (4K, Full HD)
Stecker Seite 1:
HDMI 19 Stecker
Stecker Seite 2:
HDMI 19 Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Technische Besonderheiten:
HDMI High Speed with Ethernet
Gewicht:
53.8 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Paketgewicht:
0.03 kg
Bruttogewicht:
0,03
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.18
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel verlängerung 1m, hdmi kabel sonstige, value hdmi verlängerung, TFTkabel, FullHD, Laptopkabel, PS3kabel, HDMI 1.4, hdtv, anschlusskabel, HDMIkabel, Blu-Ray-Player-kabel, BluRaykabel, OLEDkabel, highspeed, LCDkabel, Monitorkabel, monitorkabel, Spielekonsolenkabel, PS4kabel, kabel, hdmi, Extender, stecker, 1080p, DVDkabel, hdmi1.4, Beamerkabel, bildschirmkabel, ethernet, displaykabel, Verlängerung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
11.99.5571
ab € 3,06*
Ähnlich
VALUE
11.99.5575
ab € 3,37*
Ähnlich
VALUE
11.99.5576
ab € 4,90*
Ähnlich
VALUE
11.99.5577
ab € 6,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.