Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Monitorkabel
>
HDMI Kabel
>
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
>
Artikel
VALUE Monitorkabel HDMI High Speed, ST-ST, schwarz, 10 m
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Value
Product Content
icecat
Lager 337
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
337-11.99.5558
Hersteller:
VALUE
Herst.-Nr.:
11.99.5558
EAN/GTIN:
7611990125531
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Geschirmtes Kabel zur direkten Verbindung von HDMI-Geräten untereinander mit einer maximalen Full HD Auflösung von 1920x1080 @60Hz
HDMI High Speed ist der Standard für die digitale Video-Übertragung im TV-/Multimedia-Bereich. HDMI High Speed Kabel übertragen Full HD 3D und Deep Color bis 1080p.
Kabel mit HDMI-Steckern (19-polig) beidseitig
Kabel geschirmt
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
HDMI High Speed Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
10 m
Übertragungsqualität:
HDMI High Speed
Max. Auflösung:
1920 x 1080 / 1920 x 1200 @60Hz (2K, Full HD)
Seite 1 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
nein
Technische Besonderheiten:
HDMI High Speed
Gewicht:
542.4 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Paketgewicht:
0.58 kg
Bruttogewicht:
0,58
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.17
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
IT-Zubehör & Netzwerktechnik
>
PC-Kabel / USB-Kabel
>
HDMI High Speed Kabel
... >
Unterhaltungselektronik-Zubehör
>
Audio/Video-Kabel
>
HDMI High Speed Kabel
Weitere Suchbegriffe:
Fernmeldekabel
,
Fernsprechkabel
,
Kontrollkabel
,
Signalkabel
,
HDMI Kabel Sonstige
,
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
,
alarmkabel
,
anschlusskabel
,
kabel
,
Kabel
,
displaykabel
,
hdtv
,
HDMI
,
hdmi
,
monitorkabel
,
hdmi1.3
,
bildschirmkabel
,
HDMIkabel
,
hdmikabel
,
Monitorkabel
,
highspeed
,
stecker
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 9,74*
€ 14,18*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 10,06*
€ 14,19*
Lager 128
1
Frei Haus
ab € 10,68*
€ 14,99*
Lager 2753
4
€ 6,95*
ab € 11,09*
€ 15,38*
Lager 173
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 13,23*
€ 18,51*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
Lagerstand:
Lager 337
Versand:
Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 337
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE Monitorkabel HDMI High Speed, ST-ST, schwarz, 1 m
VALUE
11.99.5526
€ 3,63*
Ähnlich
VALUE Monitorkabel HDMI High Speed, ST-ST, schwarz, 15 m
VALUE
11.99.5534
€ 28,99*
Ähnlich
VALUE Monitorkabel HDMI High Speed, ST-ST, schwarz, 2,0 m
VALUE
11.99.5527
€ 4,27*
Ähnlich
VALUE Monitorkabel HDMI High Speed, ST-ST, schwarz, 20 m
VALUE
11.99.5536
€ 37,53*
Ähnlich
VALUE Monitorkabel HDMI High Speed, ST-ST, schwarz, 3 m
VALUE
11.99.5537
€ 4,85*
Ähnlich
VALUE Monitorkabel HDMI High Speed, ST-ST, schwarz, 5 m
VALUE
11.99.5557
€ 7,04*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.