Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Monitorkabel
>
HDMI Kabel
>
HDMI Kabel Typ-A auf DVI
>
Artikel
VALUE Kabel DVI (18+1) ST - HDMI ST, schwarz, 1 m
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Value
icecat
Lager 337
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
337-11.99.5519
Hersteller:
VALUE
Herst.-Nr.:
11.99.5519
EAN/GTIN:
7611990198139
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
DVI HDMI Kabel
Adapterkabel HDMI
VALUE HDMI High Speed zu DVI-D Monitorkabel für das Verbinden eines Ultrabooks, Notebooks, Laptops oder PCs mit einem Monitor, TV, Beamer oder Projektor - für Bildschirmübertragungen in exzellenter Qualität mit einer Auflösung von bis zu 1920x1080 @60Hz!
HDMI ist ein universeller Anschlussstandard für die Übertragung von Video- und Audiosignalen. Anwendungen sind vor allem der Anschluss von Monitoren und Fernsehern an Computer, Blu-Ray-Player und ähnliche Geräte
Der HDMI Anschluss benötigt weniger Platz und eignet sich daher besser für tragbare Anzeigegeräte (Ultrabooks, Notebooks/Laptops) oder für 2 Anschlüsse auf einer Grafikkarte (auf einer Slotplatte)
Geschirmtes Kabel mit vergoldeten Kontakten zur optimalen Übertragung von Bildsignalen
Kabel mit einem DVI-D (18+1) und einem HDMI-Stecker, das Kabel kann in beide Richtungen eingesetzt werden
Geeignet z.B. zur Anbindung eines TFT-Monitors mit DVI-Anschluss an eine Grafik-Karte mit HDMI-Schnittstelle
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
HDMI-DVI-Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
1 m
Max. Auflösung:
1920 x 1080 / 1920 x 1200 @60Hz (2K, Full HD)
Stecker Seite 1:
DVI-D 18+1 Stecker
Stecker Seite 2:
HDMI 19 Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
DVI-D 18+1, Single-Link
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
teilweise
Technische Besonderheiten:
Kabel kann in beide Richtungen eingesetzt werden
Gewicht:
83 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.15 kg
Bruttogewicht:
0,15
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.17
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
IT-Zubehör & Netzwerktechnik
>
PC-Kabel / USB-Kabel
>
DVI Kabel
... >
Unterhaltungselektronik-Zubehör
>
Audio/Video-Kabel
>
DVI Kabel
Weitere Suchbegriffe:
HDMI Adapterkabel
,
HDMI DVI Kabel
,
HDMI Kabel Typ-A auf DVI
,
adapterkabel dvi
,
anschlusskabel
,
1.3
,
kabel
,
HDMI13
,
Kabel
,
24+1
,
displaykabel
,
monitorkabel
,
HDMI High Speed
,
bildschirmkabel
,
DVIkabel
,
HDMIkabel
,
Monitorkabel
,
stecker
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 3,17*
€ 4,79*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,22*
€ 5,05*
Lager 128
1
Frei Haus
ab € 3,38*
€ 5,11*
Lager 2753
10
€ 6,95*
ab € 4,53*
€ 5,99*
Lager 102
1 Tag
21
1
Frei Haus
ab € 5,99*
€ 9,12*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Lagerstand:
Lager 337
Versand:
Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 337
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE Kabel DVI (18+1) ST - HDMI ST, schwarz, 1,5 m
VALUE
11.99.5516
€ 5,42*
Ähnlich
VALUE Kabel DVI (18+1) ST - HDMI ST, schwarz, 10 m
VALUE
11.99.5553
€ 14,45*
Ähnlich
VALUE Kabel DVI (18+1) ST - HDMI ST, schwarz, 2 m
VALUE
11.99.5522
€ 5,88*
Ähnlich
VALUE Kabel DVI (18+1) ST - HDMI ST, schwarz, 3 m
VALUE
11.99.5532
€ 7,06*
Ähnlich
VALUE Kabel DVI (18+1) ST - HDMI ST, schwarz, 5 m
VALUE
11.99.5552
€ 9,07*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.