Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Value DVI / HDMI Anschlusskabel DVI-D 18+1pol. Stecker, HDMI-A Stecker 1.00 m Schwarz 11.99.5519 Geschirmt, beidseitig v


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2557054-BP
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.5519
EAN/GTIN:
     7611990198139
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
DVI HDMI Kabel
Adapterkabel HDMI
Value DVI / HDMI Anschlusskabel DVI-D 18+1pol. Stecker,HDMI-A Stecker 1.00 m Schwarz 11.99.5519 Geschirmt,beidseitig verwendbarer Stecker DVI-Kabel

VALUE Kabel DVI (18+1) ST - HDMI ST, schwarz, 1 m

VALUE HDMI High Speed zu DVI-D Monitorkabel für das Verbinden eines Ultrabooks, Notebooks, Laptops oder PCs mit einem Monitor, TV, Beamer oder Projektor - für Bildschirmübertragungen in exzellenter Qualität mit einer Auflösung von bis zu 1920x1080 @60Hz! HDMI ist ein universeller Anschlussstandard für die Übertragung von Video- und Audiosignalen. Anwendungen sind vor allem der Anschluss von Monitoren und Fernsehern an Computer, Blu-Ray-Player und ähnliche Geräte Der HDMI Anschluss benötigt weniger Platz und eignet sich daher besser für tragbare Anzeigegeräte (Ultrabooks, Notebooks/Laptops) oder für 2 Anschlüsse auf einer Grafikkarte (auf einer Slotplatte) Geschirmtes Kabel mit vergoldeten Kontakten zur optimalen Übertragung von Bildsignalen Kabel mit einem DVI-D (18+1) und einem HDMI-Stecker, das Kabel kann in beide Richtungen eingesetzt werden Geeignet z.B. zur Anbindung eines TFT-Monitors mit DVI-Anschluss an eine Grafik-Karte mit HDMI-Schnittstelle

Technische Daten:
Anschluss-Typ: DVI,HDMI · Anschlüsse: DVI-D 18+1pol. Stecker,HDMI-A Stecker · Auflösung Video optisch: 1920 x 1200 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt,beidseitig verwendbarer Stecker · Kabel-Version: DVI-D Single Link,HDMI Standard · Kabellänge: 1.00 m · Weitere technische Daten: Anwendungsbereich: extern
Gewicht: 83 g
Handverriegelungsschrauben: teilweise

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
DVI-Stecker 18+1pol.
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
HDMI-Stecker
Kabel-Version:
DVI-D Single Link | HDMI Standard
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Anschlüsse:
DVI-D 18+1pol. Stecker | HDMI-A Stecker
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt | beidseitig verwendbarer Stecker
Anschluss-Typ:
DVI | HDMI
Auflösung Video optisch:
1920 x 1200 Pixel
Produkt-Art:
DVI-Kabel
Weitere Suchbegriffe: HDMI Adapterkabel, HDMI DVI Kabel, HDMI Kabel Typ-A auf DVI, adapterkabel dvi, Value, 11.99.5519, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
1
€ 10,00*
ab € 3,12*
€ 4,68*
10
€ 6,95*
ab € 3,53*
€ 4,73*
1
Frei Haus
ab € 3,18*
€ 4,77*
1
€ 4,00*
ab € 3,32*
€ 5,30*
Lager 102
19
1
Frei Haus
ab € 6,41*
€ 9,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
11.99.5516
ab € 3,58*
Ähnlich
VALUE
11.99.5553
ab € 10,15*
Ähnlich
VALUE
11.99.5522
ab € 3,88*
Ähnlich
VALUE
11.99.5532
ab € 4,69*
Ähnlich
VALUE
11.99.5552
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.