Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE GREEN HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, HDMI ST - Mini HDMI ST, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE GREEN HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, HDMI ST - Mini HDMI ST, 2 m
ROLINE GREEN HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, HDMI ST - Mini HDMI ST, 2 m
ROLINE GREEN HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, HDMI ST - Mini HDMI ST, 2 m
ROLINE GREEN HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, HDMI ST - Mini HDMI ST, 2 m
ROLINE GREEN HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, HDMI ST - Mini HDMI ST, 2 m
ROLINE GREEN HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, HDMI ST - Mini HDMI ST, 2 m
ROLINE GREEN HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, HDMI ST - Mini HDMI ST, 2 m
ROLINE GREEN HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, HDMI ST - Mini HDMI ST, 2 m
ROLINE GREEN HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, HDMI ST - Mini HDMI ST, 2 m
Artikel-Nr.:
     337-11.44.5580
Hersteller:
     ROLINE GREEN
Herst.-Nr.:
     11.44.5580
EAN/GTIN:
     7630049619685
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

HDMI-Kabel aus halogenfreiem TPE-Material mit HDMI-Typ-A Stecker und Mini-HDMI-Typ-C Stecker zur Übertragung von Filmen wie bei digitaler Kinotechnik, mit einer 4K Auflösung von bis zu 3840x2160 @30Hz!

  • Kabel mit HDMI 19 Stecker und Mini HDMI Stecker
  • Max. Auflösung 1920 x 1080 Pixel @60Hz, 3840 x 2160 Pixel @30Hz
  • Offen für zukünftige 3D-Video-Systeme
  • HDMI Ethernet Kanal
  • Audiorückkanal (Audio Return Channel) zur Signalweiterleitung an den Audio/Video-Receiver

ROLINE GREEN Produkte sind nur mit einem Papieretikett gekennzeichnet und bestehen aus halogenfreiem TPE-Material, auf Plastiktüten und Kunststoffkabelbinder wird verzichtet.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE GREEN
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Mini HDMI High Speed with Ethernet Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
2 m
Lieferumfang:
Kabel ohne Plastiktüte, nur mit Papieretikett gekennzeichnet
Übertragungsqualität:
HDMI High Speed with Ethernet
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @30Hz (4K, Full HD)
Seite 1 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ C (Mini)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Material Aussenmantel Kabel:
TPE
Kabel LSOH:
halogenfrei
Technische Besonderheiten:
HDMI High Speed with Ethernet
Gewicht:
60.4 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
50 mm
Verpackungstiefe:
50 mm
Paketgewicht:
0.061 kg
Bruttogewicht:
0,061
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.22
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, HDMI Kabel Sonstige, HDMI Kabel Typ-A auf Mini-HDMI, HDMI Kabel Typ-A auf Typ-C, HDMI Kabel Typ-C auf Typ-C, Mini HDMI Kabel, alarmkabel, TFTkabel, DVDkabel, displaykabel, monitorkabel, 1080p, Spielekonsolenkabel, HDMI, hdmi1.4, bildschirmkabel, FullHD, Monitorkabel, HDMIkabel, Laptopkabel, hdmi, highspeed, ethernet, Beamerkabel, LCDkabel, Blu-Ray-Player-kabel, OLEDkabel, PS3kabel, BluRaykabel, PS4kabel, Mini-HDMI-Typ-C, stecker, anschlusskabel, hdtv, kabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 10,86*
€ 15,40*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 14,70*
€ 20,59*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 14,39*
€ 22,69*
6 Tage
267
€ 1,00*
ab € 16,12*
€ 22,70*
€ 3,50*
ab € 20,70*
€ 28,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5580
ab € 8,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.