Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB Typ C - DVI Adapterkabel, ST/ST, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE USB Typ C - DVI Adapterkabel, ST/ST, 2 m
ROLINE USB Typ C - DVI Adapterkabel, ST/ST, 2 m
ROLINE USB Typ C - DVI Adapterkabel, ST/ST, 2 m
ROLINE USB Typ C - DVI Adapterkabel, ST/ST, 2 m
ROLINE USB Typ C - DVI Adapterkabel, ST/ST, 2 m
ROLINE USB Typ C - DVI Adapterkabel, ST/ST, 2 m
ROLINE USB Typ C - DVI Adapterkabel, ST/ST, 2 m
Artikel-Nr.:
     337-11.04.5831
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5831
EAN/GTIN:
     7611990145829
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel

Schließen Sie an Ihr Macbook, Ultrabook, Notebook/Laptop oder PC mit USB Typ C Anschluss jedes DVi-Display oder einen Projektor mit DVI-Anschluss an - mit einer maximalen Auflösung von 3840x2160 @60Hz!

  • USB 3.1 Typ C zu DVI Adapterkabel für z.B. Macbook, Ultrabook, Notebook/Laptop oder PC
  • So können Sie die Anzeige Ihres Displays auf Ihren DVI-fähigen Fernseher oder einen anderen DVI-Monitor spiegeln oder erweitern.
  • Unterstützt maximale Auflösungen bis zu 3840x2160 @60Hz
  • Anschlüsse: DVI Buchse und Typ C Stecker

Hinweis: Unterstützung von "Alternate Mode (DisplayPort-Alt-Modus)" vorausgesetzt

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
USB-DVI Adapter
Farbe:
schwarz
Länge:
2 m
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
Typ C Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
DVI Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB Typ C (USB-C)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
DVI-D 24+1, Dual-Link
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Handverriegelungsschrauben:
ja
Gewicht:
83.5 g
Bruttogewicht:
0,102
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.45
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 19,41*
€ 27,89*
Lager 337
Frei Haus
ab € 20,70*
€ 28,64*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 24,59*
€ 33,43*
€ 3,50*
ab € 30,75*
€ 41,52*
1 Tag
9
€ 14,99*
ab € 34,77*
€ 51,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5830
ab € 18,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.