Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE DisplayPort Kabel, DP ST - ST, schwarz, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE DisplayPort Kabel, DP ST - ST, schwarz, 2 m
ROLINE DisplayPort Kabel, DP ST - ST, schwarz, 2 m
ROLINE DisplayPort Kabel, DP ST - ST, schwarz, 2 m
ROLINE DisplayPort Kabel, DP ST - ST, schwarz, 2 m
ROLINE DisplayPort Kabel, DP ST - ST, schwarz, 2 m
ROLINE DisplayPort Kabel, DP ST - ST, schwarz, 2 m
Artikel-Nr.:
     337-11.04.5602
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5602
EAN/GTIN:
     7611990186266
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
roline displayport kabel 2m
displayport kabel
displayport kabel 2m

ROLINE DisplayPort Kabel mit beidseitigem DP-Anschluss für das Verbinden eines Ultrabooks, Notebooks/Laptops oder PCs mit einem Monitor, TV, Beamer oder Projektor - für Bildschirmübertragungen in exzellenter Qualität mit einer Auflösung von bis zu 3840x2160 / 4096x2560 @60Hz!

  • DisplayPort ist ein universeller Verbindungsstandard für die Übertragung von Bild- und Tonsignalen. Anwendungsbereiche sind im Wesentlichen der Anschluss von Monitoren und Fernsehgeräten an Computer, BluRay Player und ähnliche Geräte.
  • Der Anschluss benötigt weniger Platz und ist daher besser geeignet für tragbare Anzeigegeräte (Ultrabooks, Notebooks/Laptops) oder für 2 Anschlüsse an einer Grafikkarte (auf einem Slotblech).
  • Das praktische Steckerdesign verhindert ein rausrutschen des Kabels aus der DisplayPort Buchse
  • Konform zu DP v1.2 (max. 4096 x 2560 @60Hz)
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
DisplayPort-Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
2 m
Übertragungsqualität:
DisplayPort v1.2
Max. Auflösung:
4096 x 2560 @60Hz (4K)
Seite 1 Typ des Anschlusses:
DisplayPort
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
DisplayPort
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Gewicht:
133.3 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
210 mm
Verpackungstiefe:
180 mm
Paketgewicht:
0.147 kg
Bruttogewicht:
0,147
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.23
Weitere Suchbegriffe: DPKabel, fullhd, hdtv, 1.1, anschlusskabel, DisplayPort, Port, DP, Kabel, Monitorkabel, monitorkabel, kabel, ultrahd, stecker, 2160p, Display, 4k2k, DisplayPortkabel, bildschirmkabel, displaykabel, 1.2, DPkabel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 9,44*
€ 13,38*
1 Tag
17
€ 10,00*
ab € 9,66*
€ 13,66*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 13,08*
€ 18,22*
1 Tag
77
€ 5,95*
ab € 16,17*
€ 24,25*
€ 3,50*
ab € 20,79*
€ 28,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5629
ab € 9,02*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5609
ab € 27,99*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5603
ab € 9,66*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5605
ab € 13,75*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5604
ab € 17,55*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5601
ab € 8,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.