Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 337-11.04.5581 Herst.-Nr.: 11.04.5581 EAN/GTIN: 7611990191307 |
| | |
|
| | |
| HDMI-Kabel mit HDMI-Typ-A Stecker und Micro-HDMI-Typ-D Stecker zur Übertragung von Filmen wie bei digitaler Kinotechnik, mit einer 4K Auflösung von bis zu 3840x2160 @30Hz!- Kabel mit HDMI 19 Stecker und Micro HDMI Stecker
- Max. Auflösung 1920 x 1080 Pixel @60Hz, 3840 x 2160 Pixel @30Hz
- Offen für zukünftige 3D-Video-Systeme
- HDMI Ethernet Kanal
- Audiorückkanal (Audio Return Channel) zur Signalweiterleitung an den Audio/Video-Receiver
Weitere Informationen: | | Hersteller: | ROLINE | Produktgruppe: | Kabel | Produkttyp: | Micro HDMI High Speed with Ethernet Kabel | Farbe: | schwarz | Länge: | 2 m | Übertragungsqualität: | HDMI High Speed with Ethernet | Max. Auflösung: | 3840 x 2160 @30Hz (4K, Full HD) | Seite 1 Typ des Anschlusses: | HDMI Typ A | Seite 1 Art des Anschlusses: | Männlich (Stecker) | Seite 2 Typ des Anschlusses: | HDMI Typ D (Micro) | Seite 2 Art des Anschlusses: | Männlich (Stecker) | Anwendungsbereich: | extern | Kabelschirmung: | geschirmt | Technische Besonderheiten: | HDMI High Speed with Ethernet | Gewicht: | 46.7 g | Verpackungshöhe: | 10 mm | Verpackungsbreite: | 200 mm | Verpackungstiefe: | 190 mm | Paketgewicht: | 0.058 kg | Bruttogewicht: | 0,058 | Aktuelle Katalogausgabe: | 24.1 | Aktuelle Katalogseite: | 4.19 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-d 2m, hdmi kabel typ-a auf micro-hdmi, hdmi kabel sonstige 4k*2k, TFTkabel, FullHD, Laptopkabel, PS3kabel, hdtv, BluRaykabel, anschlusskabel, Blu-Ray-Player-kabel, HDMIkabel, OLEDkabel, LCDkabel, highspeed, Micro-HDMI-Typ-D, Monitorkabel, HDMI, monitorkabel, Spielekonsolenkabel, PS4kabel, kabel, hdmi, stecker, 1080p, DVDkabel, hdmi1.4, Beamerkabel, bildschirmkabel, ethernet, displaykabel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 7,20* | € 10,33* | | | | Lager 337 | | | | | | Frei Haus | ab € 8,50* | € 12,20* | | | | | | 33 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 11,99* | € 17,08* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 13,36* | € 19,01* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 18,50* | € 25,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 337 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2 Meter (ab € 4,25* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 337 | | Versand: Lager 337 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|